いっぺん使てみてバスマット

いっぺん使てみてバスマット - オカトーいっぺん使てみてバスマット - オカトーいっぺん使てみてバスマット - オカトーいっぺん使てみてバスマット - オカトーいっぺん使てみてバスマット - オカトーいっぺん使てみてバスマット - オカトーいっぺん使てみてバスマット - オカトーいっぺん使てみてバスマット - オカトー

吸水パルプを中材に使用した、吸水力のあるバスマットです。
1・2・3人目が使ってもビチョビヨにならない!サラサラ感持続。
抗菌・防臭加工付き。裏面すべり止め加工。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20208575-表地:ポリエステル100%/中材:レーヨン100%シェルピンク45×60
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
20208591-表地:ポリエステル100%/中材:レーヨン103%シェルピンク50×75
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
20208600-表地:ポリエステル100%/中材:レーヨン106%シェルピンク60×90
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20208609-表地:ポリエステル100%/中材:レーヨン107%ペールブルー60×90
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
20208618-表地:ポリエステル100%/中材:レーヨン108%サンドベージュ60×90
4,000
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする