オカトー
sofrel洗えて畳めるソフトバスマット
洗えて畳めるソフトバスマット。柔らかい素材でマット中心に折り線が入っているので干しやすく、省スペースで収納可能です。抗菌・防臭加工付き。
材質
表面:ポリウレタン樹脂、中間層:ポリエステル100%、裏面:塩化ビニル樹脂
サイズ(mm)
390×600×5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20208627
-
フラワー
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
20208636
-
フォント
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
20208645
-
テラゾー
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
20208661
-
ニュアンス
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください