Nobby
ヘアーアイロン NBS1200
「ブレ・ムラ・不均一」を徹底排除したプロフェッショナルストレートアイロン。細い毛束でも握りこまずにキャッチできる均一なプレート、施術しやすい開口角度に調整できるアジャスタブルロックリング搭載。
仕様
温度:約60~200℃(5℃刻み)
寸法(mm)
246×62×28
質量(g)
315
コード長さ(m)
3
プレート寸法(mm)
25×90
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20212355
-
¥
33,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください