2wayクリップ&卓上扇風機

2wayクリップ&卓上扇風機 - おおたけ2wayクリップ&卓上扇風機 - おおたけ2wayクリップ&卓上扇風機 - おおたけ2wayクリップ&卓上扇風機 - おおたけ

ここちよい風の使い方で、一年通して活躍するサーキュレーター。
卓上、クリップの2Wayタイプで使い方いろいろ。

ハネ径(cm)19羽根枚数3枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×225×374消費電力(W)(50/60Hz)19/17風量2段階切替1時間あたりの電気代目安(円)約0.6/0.6円内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20216571KF-195CDX-W
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする