GE-CXPHプラグインユニット付漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
PHタイプ
- 用途
- i power・Bタイプ用分岐ブレーカ
- 適合
- 相線式:3Φ3W 1Φ3W 1Φ2W
- 寸法
- 外径:75×252×(142×52)(ヨコ×タテ×フカサ)
- 適合規格
- JIS C8201-2-2 Ann2
- フレーム
- アンペア:60AF
- 定格電流(A)
- 60
- 保護機能
- 漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用
- 動作時間
- 0.1以内
- 定格感度電流(mA)
- 高速型 :100
- 過電流引きはずし方式
- 完全電磁式
- 逆接続
- 不可(太陽光発電システムなど系統連結用に限り逆接続可能型として使用可能です)
- 端子
- (負荷側)圧着端子用 M6、(電源側)プラグイン端子
- 極数・素子数
- 3P3E
- 適合圧着端子
- R2-6~CB22-6S
- 定格使用電圧(AC V)
- 100-200両用
- 定格遮断容量(kA)(100VAC)
- 5
- 定格遮断容量(kA)(200VAC)
- 5
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥15,000/税込¥16,500 |
遮断 の新着商品
カテゴリ








![[GE-PS] プラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業 [GE-PS] プラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07118926-261106-02.jpg)











