※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
GE-CXPHプラグインユニット付漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20216589
品番
GE53CXPH3P30AF100
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
PHタイプ
用途
i power・Bタイプ用分岐ブレーカ
適合
相線式:3Φ3W 1Φ3W 1Φ2W
寸法
外径:75×252×(142×52)(ヨコ×タテ×フカサ)
適合規格
JIS C8201-2-2 Ann2
フレーム
アンペア:60AF
定格電流(A)
60
保護機能
漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用
動作時間
0.1以内
定格感度電流(mA)
高速型 :100
過電流引きはずし方式
完全電磁式
逆接続
不可(太陽光発電システムなど系統連結用に限り逆接続可能型として使用可能です)
端子
(負荷側)圧着端子用 M6、(電源側)プラグイン端子
極数・素子数
3P3E
適合圧着端子
R2-6~CB22-6S
定格使用電圧(AC V)
100-200両用
定格遮断容量(kA)(100VAC)
5
定格遮断容量(kA)(200VAC)
5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500