曜日別特売

ドローンタイプ エアコンファン

ドローンタイプ エアコンファン - TO-PLAN(東京企画販売)ドローンタイプ エアコンファン - TO-PLAN(東京企画販売)ドローンタイプ エアコンファン - TO-PLAN(東京企画販売)ドローンタイプ エアコンファン - TO-PLAN(東京企画販売)
(1件のレビュー)

取り付けが簡単な、4方向天井カセット型用エアコンファン
取付ファンが回転することで、これまでのようにエアコン付近に直接風が当たるのを防ぎます。
天井と床面では通常、10℃程度の温度差がありますが、ファンの力で温度差を抑え、足元の冷えなどの軽減効果が見込めます。
ファンが空気を循環させるので、空調効率の向上につながり、冷暖房費の削減効果が見込めます。
本製品はエアコンの風に連動するため電源不要。エアコン稼働中はファンが回転するので、消し忘れもありません。

付属品支柱、Eリング×8、Eリング用工具、(ファン、ファンパイプ、スプリング、ボルト、おさえ蓋、ベアリング)×4、取扱説明書材質ABS、PVC、アルミニウム、ステンレス本体質量(g)約780本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1122×1122×137ファン径(cm)約32.6内容量1個
注意
※4方向天井カセット型のみ対応になります。
※吹き出し口までの長さが77cm~88cmであること。
※ファンに当たる風量が「中」以下の場合は回転しない事がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20216555TKTA-07
オープン
9,098
10,008(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20216555
2025-09-08
用途: 作業現場です
旭電機製作所

意外とやすくて、見栄えもよくにぎやかです。値段のわりに使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする