TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ゴミ箱 連結ハンドルペール70
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
620
奥行(mm)
415
容量(L)
76
間口(mm)
490
キャスター
無
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20244571
86745
698-7930
チャコールブラック
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20244580
86746
698-7928
ホワイトグレー
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください