TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
連結カラー分別ペール ホワイトグレー
材質
ポリプロピレン
色
ホワイトグレー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
容量(L)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20244038
02105
623-9376
600
485
70
365
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
返品不可
20244047
02106
623-9387
575
390
45
310
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
20244056
02107
623-9372
490
370
33
280
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください