TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ユニードフリップオープンペール45
材質
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
高さ(mm)
奥行(mm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20243995
02101
595-2805
チャコールブラック
580
445
45
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20244011
02102
595-2775
ホワイトグレー
580
445
45
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20244029
02104
595-2776
ホワイトグレー
495
415
33
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください