曜日別特売

ゴミ箱 連結カラー分別ペール70

ゴミ箱 連結カラー分別ペール70 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ゴミ箱 連結カラー分別ペール70 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
材質ポリプロピレン高さ(mm)600奥行(mm)480容量(L)70間口(mm)365キャスター内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像2024460702130698-8156チャコールブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
メイン画像2024461602131698-8158ダークグレー
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする