TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ゴミ箱 ネオカラー分別台座付オープンペール 3個セット
トラスコ品番
696-4742
材質
本体・フタ・袋止め:PP
形状
角
色
【本体】ホワイト、【フタ】ベージュ・ブラウン・ホワイトグレー
高さ(mm)
505
奥行(mm)
365
容量(L)
20L(3個)
間口(mm)
555
耐荷重(kg)
20
キャスター
有
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20244449
02127
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください