曜日別特売

ゴミ箱 連結カラー分別ペール45

ゴミ箱 連結カラー分別ペール45 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ゴミ箱 連結カラー分別ペール45 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
材質ポリプロピレン高さ(mm)575奥行(mm)390容量(L)45間口(mm)310キャスター内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像2024462502132698-8157チャコールブラック
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
メイン画像2024464102133698-8155ダークグレー
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする