TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
バケツ 座れるマルチバケット
材質
ポリプロピレン
色
ホワイトグレー
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
容量(L)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20244065
02114
661-1118
305
290
15
305
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20244081
02115
661-1104
270
260
10
275
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません