TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ユニードマグネット付バスチェアMB23
材質
ポリプロピレン他
幅(mm)
340
高さ(mm)
230
奥行(mm)
275
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20244361
07841
683-2117
ブラックストーン
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20244370
07842
683-2116
ホワイトストーン
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください