TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ミルキーバスおふろ椅子H40
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
390
高さ(mm)
420
奥行(mm)
315
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20244485
07849
696-6230
ブルー
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20244501
07850
696-6232
ホワイト
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください