TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ユニードマグネット付バスチェアMB33
材質
ポリプロピレン他
幅(mm)
360
高さ(mm)
330
奥行(mm)
325
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20244336
07839
683-2115
ブラックストーン
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20244345
07840
683-2118
ホワイトストーン
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください