TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ユニードマグネット付ソープボックス
材質
SMMA樹脂他
幅(mm)
115
高さ(mm)
115
奥行(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20244230
07828
682-9005
ホワイトストーン
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20244388
07827
682-9014
ブラックストーン
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください