TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ユニードマグネット付ソープディッシュ
材質
SMMA樹脂他
幅(mm)
130
高さ(mm)
55
奥行(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20244239
07829
682-9012
ブラックストーン
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20244248
07830
682-9009
ホワイトストーン
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください