TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ユニードマグネット付ボトルラック
材質
SMMA樹脂他
幅(mm)
280
高さ(mm)
125
奥行(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20244275
07835
682-9011
ブラックストーン
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20244291
07836
682-9016
ホワイトストーン
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください