TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
スウィッシュ小窓付スリムペダル30
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
495
奥行(mm)
415
容量(L)
30
間口(mm)
235
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20244151
02118
684-5989
チャコールブラック
¥
3,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20244160
02119
683-6839
ホワイトグレー
¥
3,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください