TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
スウィッシュ小窓付スリムペダル45
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
555
奥行(mm)
455
容量(L)
45
間口(mm)
265
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20244126
02116
684-5991
チャコールブラック
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20244135
02117
684-5987
ホワイトグレー
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください