TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
スウィッシュ小窓付スリムペダル20
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
450
奥行(mm)
355
容量(L)
20
間口(mm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20244169
02120
684-5990
チャコールブラック
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20244178
02121
684-5988
ホワイトグレー
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください