ラブリー
ホッピングパンツ
お名前ラベル付き。病院やクリーニングで安心です。ピンタック付、裾しぼりタイプ、お名前ラベル付き
股下(cm)
63
素材
ブリスター ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
総丈(cm)
股上(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20216905
1150
黒
M
64~70
91
28
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
20216921
1150
黒
L
69~77
92
29
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
20216930
1150
黒
LL
77~85
93
30
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
20216939
1150
紺
M
64~70
91
28
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
20216948
1150
紺
L
69~77
92
29
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
20216957
1150
紺
LL
77~85
93
30
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください