ラブリー
消臭付・らくらくパンツホッピング
股下消臭テープ付、お名前ラベル付きで病院やクリーニングで便利です。右後ろポケット付き、スピンドル紐付
股下(cm)
66
素材
ダンボールニット ポリエステル80% 綿20%
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
総丈(cm)
股上(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20217481
SA-190-66
紺
M
76~84
96
30
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
20217490
SA-190-66
紺
L
84~94
97
31
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
20217499
SA-190-66
紺
LL
94~104
98
32
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
20217508
SA-190-66
杢グレー
M
76~84
96
30
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
20217517
SA-190-66
杢グレー
L
84~94
97
31
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
20217526
SA-190-66
杢グレー
LL
94~104
98
32
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
20217535
SA-190-66
ブルーグレー
M
76~84
96
30
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
20217551
SA-190-66
ブルーグレー
L
84~94
97
31
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
20217560
SA-190-66
ブルーグレー
LL
94~104
98
32
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください