WILD
メタルサイレント25 ホイールベルトセット
・デグー・シマリス等の小動物用ホイールです。
・運動時の手足に優しいホイール
・お手入れも簡単
・特製ホワイトカラー
材質
本体:スチール
ホイールベルト:PP
寸法(cm)
ホイール部径:約25
ホイール部幅:約10
色
ホワイト
対象
適応種:デグーやシマリス等の小動物
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20243155
U83
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください