ルーミィ ベーシック

ルーミィ ベーシック - WILDルーミィ ベーシック - WILD

ルーミィは、中が見やすい透明ボディと大きな扉で、生き物との距離がグッと近づく飼育ケースです。
組み立てや分離も簡単にでき、隅々まですっきりとらくにお掃除が出来ます。
別売りの仕切パネル、ホイールオプションを使用すると色々な拡張や飼育レイアウトが楽しめます。

寸法(mm)
内部空間:ケージ内部空間サイズ:横幅 約390(底面)× 奥行 約260(底面)× 高さ 約255、ケージ内部空間最大サイズ:横幅 約425× 奥行 約295、ベーストレイ深さサイズ:高さ 約115、前面・天井扉サイズ:天井扉 横幅 約350× 奥行 約145(中心計測)、前面扉 横幅 約250× 奥行 約115(中心計測)
材質PS PP スチール質量(g)1300対象生体:ハムスター・小鳥・爬虫類サイズ(mm)W 470 × D 320 × H 275内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20242839C14
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする