スヌーピー パックノート 5mm方眼罫

スヌーピー パックノート 5mm方眼罫 - 日本ノートスヌーピー パックノート 5mm方眼罫 - 日本ノートスヌーピー パックノート 5mm方眼罫 - 日本ノートスヌーピー パックノート 5mm方眼罫 - 日本ノートスヌーピー パックノート 5mm方眼罫 - 日本ノートスヌーピー パックノート 5mm方眼罫 - 日本ノート
用途
表紙、本文、トップシート、さまざまなところにスヌーピーが登場します。
スヌーピーと一緒に勉強をしたり、ひとやすみしたり…ほっこりするアートを表紙に採用しました。
飽きのこないベーシックなデザインと科目分けしやすいカラー展開
自分で学ぶ力を育てる罫設計 本文は「めあて」「ふり返り」欄に加えて、復習・振り返りの習慣化をサポートする「理解度スケール」を表示しています。スケールにはスヌーピーのフェイスアートを使い、わかりやすく、取り組みやすいデザインにしました。
寸法(mm)(パック)W179×H252×D10、(本文)W179×H252パープル、イエロー、ブルー 各1冊規格セミB5枚数26印刷本文:グリーン質量(g/m2)本文原紙:学習帳用紙 70罫幅(mm)5方眼罫 (15×21) 10実線入り製本糸綴じ内容量1パック(3冊)
注意
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20243837PST5J03
600
499
549(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする