曜日別特売

スヌーピー パックノート 5mm方眼罫

スヌーピー パックノート 5mm方眼罫 - 日本ノートスヌーピー パックノート 5mm方眼罫 - 日本ノートスヌーピー パックノート 5mm方眼罫 - 日本ノートスヌーピー パックノート 5mm方眼罫 - 日本ノートスヌーピー パックノート 5mm方眼罫 - 日本ノートスヌーピー パックノート 5mm方眼罫 - 日本ノート
(1件のレビュー)
用途
スヌーピーと一緒に勉強をしたり、ひとやすみしたり…ほっこりするアートを表紙に採用しました。
飽きのこないベーシックなデザインと科目分けしやすいカラー展開
理解度スケールでやる気UP! 本文には、復習・振り返りの習慣化をサポートする「理解度スケール」を表示しています。スヌーピーの表情を使って、わかりやすく、取り組みやすいデザインにしました。
科目シール付き トップシートは科目シールとしてお使いいただけます。必要な分だけ。もったいないを無くします。
寸法(mm)(パック)W179×H252×D13、(本文)W179×H252ブルー、イエロー、グリーン、ピンク 各1冊規格セミB5枚数26印刷本文:グリーン質量(g/m2)本文原紙:学習帳用紙 70罫幅(mm)5方眼罫 (15×22) 10実線入り製本糸綴じ内容量1パック(4冊)
注意
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20243828PST5G04
800
669
736(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20243828
2025-08-16
用途: 小学校の授業用
製造業

小学3年の子ども用に購入しましたが、うちの小学校では6年生までこの形式のノートを使用するようなので、まとめ買いしました。
スヌーピーは男女年齢を問わず愛されているので、良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする