日本ノート
レインガード メモ スヌーピーデザイン
用途
水をはじく紙を使用した「レインガードメモ」がスヌーピーデザインで登場!
本文に撥水ペーパー「レインガード」を使用。雨の日や湿気の多い場所でも安心して使えます。キッチンやアウトドアなど様々な用途でお使いください。
インデックスにはウッドストックがレインガードメモの使用シーンを案内するイラスト、裏表紙や本文にもスヌーピーや仲間たちのイラストがあります。
材質
表紙=PP / トビラ=上質紙 / 本文=レインガード
枚数
40
製本
Wリング製本
内容量
1冊
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
質量(g)
規格
罫幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20243846
SWP87SB
本文:105×150
スカイブルー
65
A6判
7罫×19行 止罫
¥
460
¥
389
¥
428
(税込)
7日以内出荷
20243855
SWP87Y
本文:105×150
イエロー
65
A6判
7罫×19行 止罫
¥
460
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
20243871
SWP88SB
本文:86×124
スカイブルー
45
B7判
7罫×16行 止罫
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
20243880
SWP88W
本文:86×124
ホワイト
45
B7判
7罫×16行 止罫
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
20243889
SWP59SB
本文:74×105
スカイブルー
32
A7判
7罫×12行 通し罫
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
20243898
SWP59LG
本文:74×105
ライトグリーン
32
A7判
7罫×12行 通し罫
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
20243907
SWP59W
本文:74×105
ホワイト
32
A7判
7罫×12行 通し罫
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
20243916
SWP59Y
本文:74×105
イエロー
32
A7判
7罫×12行 通し罫
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください