曜日別特売

空調服(R) バッテリー(25V)

空調服(R) バッテリー(25V) - 空調服空調服(R) バッテリー(25V) - 空調服

ハイパワーで長時間使用可能なバッテリー
最大電圧25vの大容量バッテリー
4段階切替が可能
防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心
シンプル表示!操作もラクサク
*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。

適合FA25112シリーズのみセット内容空調服(R)バッテリーのみ幅(mm)84.5厚さ(mm)29高さ(mm)123質量(g)402連続使用時間(時間)2(最大風量時)・16(最小風量時)機能JIS IP55(防塵・防水)規格適合(※水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません)充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応)バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)出力切替4段階(25V / 20V / 15V / 12V)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※25vモードはハードワークなどによる大量発汗時のみ使用してください。
※本製品の空調服(R)バッテリー(BT25211)は、必ず専用の空調服(R)ワンタッチファン(FA25112)、空調服(R)ケーブル(CB25311、CB25312、CB25313)、充電器(CG25411)と合わせてご購入ください。
※その他の製品との組み合わせでは使用できません。
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご利用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※実際の製品の色は若干異なる場合がございます。ご了承ください。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20241816BT25211
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする