北海道 ファーストチモシー

北海道 ファーストチモシー - WILD北海道 ファーストチモシー - WILD北海道 ファーストチモシー - WILD

自然豊かな北海道から届いた、安心の「やわらか早刈りの一番刈り」国産チモシー牧草。
やわらかくて食べやすい!草食小動物の基本食。
北海道の広大な牧草地で育つ1番刈りチモシーを柔らかくしなやかな時期に刈り取った、うさぎやモルモット、チンチラやデグー等の幅広い草食小動物の基礎フードに最適な牧草です。丁寧に育てたこだわりの牧草を、燻蒸処理を行わずにアルミ包装でパックした、安心なチモシー牧草です。

成分粗たん白質:7.8%以上、粗脂肪:1.5%以上、粗繊維(ADF):46.6%以下、粗灰分:6.9%以下、カルシウム:0.4%以下、エネルギー:74.8kal/100g対象生体:うさぎ・モルモット・チンチラ・デグー・プレーリードッグ原材料チモシー(1番刈り:北海道産)内容量1袋(600g)
注意
※フード類は良質な素材を小ロットで作っています。原材料の収穫時期や状態によって、形や色、風味に若干の変化がある 場合があります。生き物の個性によって新しいフードを食べなくなる時が ありますので、新しいフードに切り替えるときは予め、今までのフードに 少しずつ混ぜて与え、じょじょに慣らしてから切り替えるようにしてくだ さい。
※生き物は、種類や性格、体格(体重やサイズ、成長など)により、個体差があります。飼育者の方は生き物の行動や習性をよく理解・観察して本品の使用範囲(小さな個体など)や、異常や危険を感じた場合は、 直ちに使用を中止してください。
※天然牧草を使用しておりますので、収穫のロットや時期によって色目や成分、風味に差異があります。また、下草の茶色い葉の部分や、 短い牧草が混ざっている場合もございますので、ご了承下さい。
※自然牧草ですので時期や保管場所によって虫が発生する事があり ます。その場合は、2~3時間位天日干ししてから与えるようにして下さい。
※自然の中で育て収穫するという特性上、土の塊や、石等の異物が牧草と 一緒に収穫される事があります。 目視と手作業でそれらを取り除くように努めておりますが、稀に除去 洩れがある場合もございますので、お手数をおかけいたしますが、生体に与える前にご確認の上、与えるようにして下さい。
※飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。
※本品は、うさぎやモルモット・チンチラ・デグー等、草食小動物用のチモシー牧草(基礎フード)です。他の生体や他の目的には使用しないで下さい。乾燥していますので、火気には近づけないで下さい。乾燥度合いによって、内容量が多少変動する場合があります。天然牧草ですので、収穫のロットや生育時の天候によって、牧草の状態や色目、成分や風味に差異があります。また、下草の茶色い葉の部分や、短い牧草が混ざっている場合もございますので、ご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20242970G61
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする