曜日別特売

イージーホーム EVO 80

イージーホーム EVO 80 - 三晃商会

毎日のお掃除が楽々に!
汚れを確実にトレイに導くベース構造
ベースカバーの滑らかな傾斜加工が汚れを受け止め確実にトレイに送ります。さらに内部の返しが2重構造になって伝い漏れもしっかりガード!毎日の簡単なお掃除は引き出し部分に集約される、お掃除上手なケージです。
ラビットケージ・モルモットケージ。

材質スチール ABS PS PPホワイト質量(g)7900タイプスノコ仕様:2分割樹脂スノコ対象生体:うさぎ・モルモット等サイズ(mm)W 810 × D 505 × H 550内容量1台
注意
※ワイヤーのピッチは部位によって一定ではありません予めご了承ください。
※生き物は、種類や性格、体格(体重やサイズ、成長など)により、個体差があります。
※飼育者の方は生き物の行動や習性をよく理解・観察して本品の使用範囲(小さな個体で、抜け出すなど)や、異常や危険を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
※飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20242769C62
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする