曜日別特売

Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ブラックフレーム/肘なし

Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ブラックフレーム/肘なし - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ブラックフレーム/肘なし - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ブラックフレーム/肘なし - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ブラックフレーム/肘なし - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ブラックフレーム/肘なし - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ブラックフレーム/肘なし - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ブラックフレーム/肘なし - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ブラックフレーム/肘なし - 内田洋行

【簡単組立】シャープなデザインのメッシュ背部、座り心地に配慮した座面の人気チェア。
開放的で軽快なシルエットにまとめ上げられた、3層構造の座クッションと腰をほどよく包む背メッシュによる心地よいシート。
多様な体格にフィットする調整機構を備え、現代のワークスタイルにあった使い心地を追求しています。

用途【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】肘掛肘なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×568×1070~1270色(フレーム)ブラックフレーム座高(mm)600~800グリーン購入法適合再生材使用率(%)27色(脚部)ポリッシュ脚背タイプミドルバックバイオマスプラ(BP)マーク認定再生材使用使用バイオマスプラ(BP)マーク登録番号380内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける
全64種類を絞り込む
キャスター
色(座面)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(kg)
キャスター
ランバーサポート
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202345975-374-1570【背】メッシュ【座】クロス15ナイロンキャスターありブラック
133,300
93,980
103,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202346065-374-1571【背】メッシュ【座】クロス15ナイロンキャスターありミディアムグレイ
133,300
93,980
103,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202346155-374-1572【背】メッシュ【座】クロス15ナイロンキャスターありディープブルー
133,300
93,980
103,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202346315-374-1573【背】メッシュ【座】クロス15ナイロンキャスターありリーフグリーン
133,300
93,980
103,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202346405-374-1574【背】メッシュ【座】クロス15ナイロンキャスターありフォレストグリーン
133,300
93,980
103,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202346495-374-1575【背】メッシュ【座】クロス15ナイロンキャスターありミモザ
133,300
93,980
103,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202346585-374-1576【背】メッシュ【座】クロス15ナイロンキャスターありテラコッタ
133,300
93,980
103,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202346675-374-1577【背】メッシュ【座】クロス15ナイロンキャスターありディープレッド
133,300
93,980
103,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202348415-374-1580【背】メッシュ【座】クロス15ウレタンキャスターありブラック
134,700
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202348505-374-1581【背】メッシュ【座】クロス15ウレタンキャスターありミディアムグレイ
134,700
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202348595-374-1582【背】メッシュ【座】クロス15ウレタンキャスターありディープブルー
134,700
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202348685-374-1583【背】メッシュ【座】クロス15ウレタンキャスターありリーフグリーン
134,700
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202348775-374-1584【背】メッシュ【座】クロス15ウレタンキャスターありフォレストグリーン
134,700
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202348865-374-1585【背】メッシュ【座】クロス15ウレタンキャスターありミモザ
134,700
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202348955-374-1586【背】メッシュ【座】クロス15ウレタンキャスターありテラコッタ
134,700
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202349115-374-1587【背】メッシュ【座】クロス15ウレタンキャスターありディープレッド
134,700
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202350785-374-1550【背】メッシュ【座】クロス14.6ナイロンキャスターありブラック
118,900
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202350875-374-1551【背】メッシュ【座】クロス14.6ナイロンキャスターありミディアムグレイ
118,900
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202350965-374-1552【背】メッシュ【座】クロス14.6ナイロンキャスターありディープブルー
118,900
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202351055-374-1553【背】メッシュ【座】クロス14.6ナイロンキャスターありリーフグリーン
118,900
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202351215-374-1554【背】メッシュ【座】クロス14.6ナイロンキャスターありフォレストグリーン
118,900
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202351305-374-1555【背】メッシュ【座】クロス14.6ナイロンキャスターありミモザ
118,900
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202351395-374-1556【背】メッシュ【座】クロス14.6ナイロンキャスターありテラコッタ
118,900
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202351485-374-1557【背】メッシュ【座】クロス14.6ナイロンキャスターありディープレッド
118,900
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202353155-374-1560【背】メッシュ【座】クロス14.6ウレタンキャスターありブラック
120,300
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202353315-374-1561【背】メッシュ【座】クロス14.6ウレタンキャスターありミディアムグレイ
120,300
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202353405-374-1562【背】メッシュ【座】クロス14.6ウレタンキャスターありディープブルー
120,300
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202353495-374-1563【背】メッシュ【座】クロス14.6ウレタンキャスターありリーフグリーン
120,300
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202353585-374-1564【背】メッシュ【座】クロス14.6ウレタンキャスターありフォレストグリーン
120,300
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202353675-374-1565【背】メッシュ【座】クロス14.6ウレタンキャスターありミモザ
120,300
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202353765-374-1566【背】メッシュ【座】クロス14.6ウレタンキャスターありテラコッタ
120,300
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202353855-374-1567【背】メッシュ【座】クロス14.6ウレタンキャスターありディープレッド
120,300
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202355595-374-1530【背】メッシュ【座】クロス14.9ナイロンキャスターなしブラック
126,700
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202355685-374-1531【背】メッシュ【座】クロス14.9ナイロンキャスターなしミディアムグレイ
126,700
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202355775-374-1532【背】メッシュ【座】クロス14.9ナイロンキャスターなしディープブルー
126,700
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202355865-374-1533【背】メッシュ【座】クロス14.9ナイロンキャスターなしリーフグリーン
126,700
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202355955-374-1534【背】メッシュ【座】クロス14.9ナイロンキャスターなしフォレストグリーン
126,700
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202356115-374-1535【背】メッシュ【座】クロス14.9ナイロンキャスターなしミモザ
126,700
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202356205-374-1536【背】メッシュ【座】クロス14.9ナイロンキャスターなしテラコッタ
126,700
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202356295-374-1537【背】メッシュ【座】クロス14.9ナイロンキャスターなしディープレッド
126,700
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202357965-374-1540【背】メッシュ【座】クロス14.9ウレタンキャスターなしブラック
128,100
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202358055-374-1541【背】メッシュ【座】クロス14.9ウレタンキャスターなしミディアムグレイ
128,100
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202358215-374-1542【背】メッシュ【座】クロス14.9ウレタンキャスターなしディープブルー
128,100
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202358305-374-1543【背】メッシュ【座】クロス14.9ウレタンキャスターなしリーフグリーン
128,100
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202358395-374-1544【背】メッシュ【座】クロス14.9ウレタンキャスターなしフォレストグリーン
128,100
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202358485-374-1545【背】メッシュ【座】クロス14.9ウレタンキャスターなしミモザ
128,100
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202358575-374-1546【背】メッシュ【座】クロス14.9ウレタンキャスターなしテラコッタ
128,100
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202358665-374-1547【背】メッシュ【座】クロス14.9ウレタンキャスターなしディープレッド
128,100
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202360405-374-1510背:メッシュ、座:クロス14.5ナイロンキャスターなしブラック
112,300
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202360495-374-1511背:メッシュ、座:クロス14.5ナイロンキャスターなしミディアムグレイ
112,300
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする