曜日別特売

Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/T型肘

Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/T型肘 - 内田洋行

【簡単組立】シャープなデザインのメッシュ背部、座り心地に配慮した座面の人気チェア。
開放的で軽快なシルエットにまとめ上げられた、3層構造の座クッションと腰をほどよく包む背メッシュによる心地よいシート。
多様な体格にフィットする調整機構を備え、現代のワークスタイルにあった使い心地を追求しています。

用途【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】肘掛T型肘外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×568×939~1029色(フレーム)ホワイトフレーム座高(mm)420~510グリーン購入法適合再生材使用率(%)27色(脚部)ホワイト脚背タイプハイバックバイオマスプラ(BP)マーク認定再生材使用使用バイオマスプラ(BP)マーク登録番号380内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける
全64種類を絞り込む
キャスター
色(座面)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(kg)
キャスター
ランバーサポート
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202306775-373-6670【背】メッシュ【座】クロス14.1ナイロンキャスターありブラック
117,100
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202306865-373-6671【背】メッシュ【座】クロス14.1ナイロンキャスターありミディアムグレイ
117,100
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202306955-373-6672【背】メッシュ【座】クロス14.1ナイロンキャスターありディープブルー
117,100
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202307115-373-6673【背】メッシュ【座】クロス14.1ナイロンキャスターありリーフグリーン
117,100
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202307205-373-6674【背】メッシュ【座】クロス14.1ナイロンキャスターありフォレストグリーン
117,100
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202307295-373-6675【背】メッシュ【座】クロス14.1ナイロンキャスターありミモザ
117,100
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202307385-373-6676【背】メッシュ【座】クロス14.1ナイロンキャスターありテラコッタ
117,100
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202307475-373-6677【背】メッシュ【座】クロス14.1ナイロンキャスターありディープレッド
117,100
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202309215-373-6680【背】メッシュ【座】クロス14.1ウレタンキャスターありブラック
118,700
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202309305-373-6681【背】メッシュ【座】クロス14.1ウレタンキャスターありミディアムグレイ
118,700
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202309395-373-6682【背】メッシュ【座】クロス14.1ウレタンキャスターありディープブルー
118,700
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202309485-373-6683【背】メッシュ、座:クロス14.1ウレタンキャスターありリーフグリーン
118,700
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202309575-373-6684【背】メッシュ【座】クロス14.1ウレタンキャスターありフォレストグリーン
118,700
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202309665-373-6685【背】メッシュ【座】クロス14.1ウレタンキャスターありミモザ
118,700
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202309755-373-6686【背】メッシュ【座】クロス14.1ウレタンキャスターありテラコッタ
118,700
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202309915-373-6687【背】メッシュ【座】クロス14.1ウレタンキャスターありディープレッド
118,700
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202311585-373-6650【背】メッシュ【座】クロス13.7ナイロンキャスターありブラック
102,700
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202311675-373-6651【背】メッシュ【座】クロス13.7ナイロンキャスターありミディアムグレイ
102,700
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202311765-373-6652【背】メッシュ【座】クロス13.7ナイロンキャスターありディープブルー
102,700
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202311855-373-6653【背】メッシュ【座】クロス13.7ナイロンキャスターありリーフグリーン
102,700
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202312015-373-6654【背】メッシュ【座】クロス13.7ナイロンキャスターありフォレストグリーン
102,700
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202312105-373-6655【背】メッシュ【座】クロス13.7ナイロンキャスターありミモザ
102,700
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202312195-373-6656【背】メッシュ【座】クロス13.7ナイロンキャスターありテラコッタ
102,700
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202312285-373-6657【背】メッシュ【座】クロス13.7ナイロンキャスターありディープレッド
102,700
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202313955-373-6660【背】メッシュ【座】クロス13.7ウレタンキャスターありブラック
104,300
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202314115-373-6661【背】メッシュ【座】クロス13.7ウレタンキャスターありミディアムグレイ
104,300
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202314205-373-6662【背】メッシュ【座】クロス13.7ウレタンキャスターありディープブルー
104,300
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202314295-373-6663【背】メッシュ【座】クロス13.7ウレタンキャスターありリーフグリーン
104,300
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202314385-373-6664【背】メッシュ【座】クロス13.7ウレタンキャスターありフォレストグリーン
104,300
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202314475-373-6665【背】メッシュ【座】クロス13.7ウレタンキャスターありミモザ
104,300
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202314565-373-6666【背】メッシュ【座】クロス13.7ウレタンキャスターありテラコッタ
104,300
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202314655-373-6667【背】メッシュ【座】クロス13.7ウレタンキャスターありディープレッド
104,300
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202316395-373-6630【背】メッシュ【座】クロス14ナイロンキャスターなしブラック
110,500
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202316485-373-6631【背】メッシュ【座】クロス14ナイロンキャスターなしミディアムグレイ
110,500
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202316575-373-6632【背】メッシュ【座】クロス14ナイロンキャスターなしディープブルー
110,500
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202316665-373-6633【背】メッシュ【座】クロス14ナイロンキャスターなしリーフグリーン
110,500
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202316755-373-6634【背】メッシュ【座】クロス14ナイロンキャスターなしフォレストグリーン
110,500
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202316915-373-6635【背】メッシュ【座】クロス14ナイロンキャスターなしミモザ
110,500
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202317005-373-6636【背】メッシュ【座】クロス14ナイロンキャスターなしテラコッタ
110,500
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202317095-373-6637【背】メッシュ【座】クロス14ナイロンキャスターなしディープレッド
110,500
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202318765-373-6640【背】メッシュ【座】クロス14ウレタンキャスターなしブラック
112,100
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202318855-373-6641【背】メッシュ【座】クロス14ウレタンキャスターなしミディアムグレイ
112,100
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202319015-373-6642【背】メッシュ【座】クロス14ウレタンキャスターなしディープブルー
112,100
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202319105-373-6643【背】メッシュ【座】クロス14ウレタンキャスターなしリーフグリーン
112,100
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202319195-373-6644【背】メッシュ【座】クロス14ウレタンキャスターなしフォレストグリーン
112,100
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202319285-373-6645【背】メッシュ【座】クロス14ウレタンキャスターなしミモザ
112,100
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202319375-373-6646【背】メッシュ【座】クロス14ウレタンキャスターなしテラコッタ
112,100
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202319465-373-6647【背】メッシュ【座】クロス14ウレタンキャスターなしディープレッド
112,100
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202321205-373-6610【背】メッシュ【座】クロス13.6ナイロンキャスターなしブラック
96,100
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202321295-373-6611【背】メッシュ【座】クロス13.6ナイロンキャスターなしミディアムグレイ
96,100
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする