曜日別特売

Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ハイバック/ブラックフレーム/T型肘

Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ハイバック/ブラックフレーム/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ハイバック/ブラックフレーム/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ハイバック/ブラックフレーム/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ハイバック/ブラックフレーム/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ハイバック/ブラックフレーム/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ハイバック/ブラックフレーム/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ハイバック/ブラックフレーム/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ハイバック/ブラックフレーム/T型肘 - 内田洋行

【簡単組立】シャープなデザインのメッシュ背部、座り心地に配慮した座面の人気チェア。
開放的で軽快なシルエットにまとめ上げられた、3層構造の座クッションと腰をほどよく包む背メッシュによる心地よいシート。
多様な体格にフィットする調整機構を備え、現代のワークスタイルにあった使い心地を追求しています。

用途【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】肘掛T型肘外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×568×1120~1320色(フレーム)ブラックフレーム座高(mm)600~800グリーン購入法適合再生材使用率(%)27色(脚部)ポリッシュ脚背タイプハイバックバイオマスプラ(BP)マーク認定再生材使用使用バイオマスプラ(BP)マーク登録番号380内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける
全64種類を絞り込む
キャスター
色(座面)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(kg)
キャスター
ランバーサポート
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202383595-374-2670背:メッシュ、座:クロス17ナイロンキャスターありブラック
162,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202383685-374-2671背:メッシュ、座:クロス17ナイロンキャスターありミディアムグレイ
162,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202383775-374-2672背:メッシュ、座:クロス17ナイロンキャスターありディープブルー
162,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202383865-374-2673背:メッシュ、座:クロス17ナイロンキャスターありリーフグリーン
162,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202383955-374-2674背:メッシュ、座:クロス17ナイロンキャスターありフォレストグリーン
162,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202384115-374-2675背:メッシュ、座:クロス17ナイロンキャスターありミモザ
162,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202384205-374-2676背:メッシュ、座:クロス17ナイロンキャスターありテラコッタ
162,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202384295-374-2677背:メッシュ、座:クロス17ナイロンキャスターありディープレッド
162,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202385965-374-2680【背】メッシュ【座】クロス17ウレタンキャスターありブラック
164,200
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202386055-374-2681【背】メッシュ【座】クロス17ウレタンキャスターありミディアムグレイ
164,200
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202386215-374-2682【背】メッシュ【座】クロス17ウレタンキャスターありディープブルー
164,200
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202386305-374-2683【背】メッシュ【座】クロス17ウレタンキャスターありリーフグリーン
164,200
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202386395-374-2684【背】メッシュ【座】クロス17ウレタンキャスターありフォレストグリーン
164,200
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202386485-374-2685【背】メッシュ【座】クロス17ウレタンキャスターありミモザ
164,200
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202386575-374-2686【背】メッシュ【座】クロス17ウレタンキャスターありテラコッタ
164,200
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202386665-374-2687【背】メッシュ【座】クロス17ウレタンキャスターありディープレッド
164,200
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202388405-374-2650【背】メッシュ【座】クロス16.6ナイロンキャスターありブラック
148,400
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202388495-374-2651【背】メッシュ【座】クロス16.6ナイロンキャスターありミディアムグレイ
148,400
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202388585-374-2652【背】メッシュ【座】クロス16.6ナイロンキャスターありディープブルー
148,400
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202388675-374-2653【背】メッシュ【座】クロス16.6ナイロンキャスターありリーフグリーン
148,400
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202388765-374-2654【背】メッシュ【座】クロス16.6ナイロンキャスターありフォレストグリーン
148,400
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202388855-374-2655【背】メッシュ【座】クロス16.6ナイロンキャスターありミモザ
148,400
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202389015-374-2656【背】メッシュ【座】クロス16.6ナイロンキャスターありテラコッタ
148,400
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202389105-374-2657【背】メッシュ【座】クロス16.6ナイロンキャスターありディープレッド
148,400
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202390775-374-2660【背】メッシュ【座】クロス16.6ウレタンキャスターありブラック
149,800
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202390865-374-2661【背】メッシュ【座】クロス16.6ウレタンキャスターありミディアムグレイ
149,800
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202390955-374-2662【背】メッシュ【座】クロス16.6ウレタンキャスターありディープブルー
149,800
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202391115-374-2663【背】メッシュ【座】クロス16.6ウレタンキャスターありリーフグリーン
149,800
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202391205-374-2664【背】メッシュ【座】クロス16.6ウレタンキャスターありフォレストグリーン
149,800
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202391295-374-2665【背】メッシュ【座】クロス16.6ウレタンキャスターありミモザ
149,800
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202391385-374-2666【背】メッシュ【座】クロス16.6ウレタンキャスターありテラコッタ
149,800
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202391475-374-2667【背】メッシュ【座】クロス16.6ウレタンキャスターありディープレッド
149,800
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202393215-374-2630【背】メッシュ【座】クロス16.9ナイロンキャスターなしブラック
156,200
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202393305-374-2631【背】メッシュ【座】クロス16.9ナイロンキャスターなしミディアムグレイ
156,200
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202393395-374-2632【背】メッシュ【座】クロス16.9ナイロンキャスターなしディープブルー
156,200
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202393485-374-2633【背】メッシュ【座】クロス16.9ナイロンキャスターなしリーフグリーン
156,200
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202393575-374-2634【背】メッシュ【座】クロス16.9ナイロンキャスターなしフォレストグリーン
156,200
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202393665-374-2635【背】メッシュ【座】クロス16.9ナイロンキャスターなしミモザ
156,200
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202393755-374-2636【背】メッシュ【座】クロス16.9ナイロンキャスターなしテラコッタ
156,200
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202393915-374-2637【背】メッシュ【座】クロス16.9ナイロンキャスターなしディープレッド
156,200
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202395585-374-2640【背】メッシュ【座】クロス16.9ウレタンキャスターなしブラック
157,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202395675-374-2641【背】メッシュ【座】クロス16.9ウレタンキャスターなしミディアムグレイ
157,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202395765-374-2642【背】メッシュ【座】クロス16.9ウレタンキャスターなしディープブルー
157,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202395855-374-2643【背】メッシュ【座】クロス16.9ウレタンキャスターなしリーフグリーン
157,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202396015-374-2644【背】メッシュ【座】クロス16.9ウレタンキャスターなしフォレストグリーン
157,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202396105-374-2645【背】メッシュ【座】クロス16.9ウレタンキャスターなしミモザ
157,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202396195-374-2646【背】メッシュ【座】クロス16.9ウレタンキャスターなしテラコッタ
157,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202396285-374-2647【背】メッシュ【座】クロス16.9ウレタンキャスターなしディープレッド
157,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202397955-374-2610【背】メッシュ【座】クロス16.5ナイロンキャスターなしブラック
141,800
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202398115-374-2611【背】メッシュ【座】クロス16.5ナイロンキャスターなしミディアムグレイ
141,800
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする