Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ブラックフレーム/ブラック脚/T型肘

Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ブラックフレーム/ブラック脚/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ブラックフレーム/ブラック脚/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ブラックフレーム/ブラック脚/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ブラックフレーム/ブラック脚/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ブラックフレーム/ブラック脚/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ブラックフレーム/ブラック脚/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ブラックフレーム/ブラック脚/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ブラックフレーム/ブラック脚/T型肘 - 内田洋行

【簡単組立】シャープなデザインのメッシュ背部、座り心地に配慮した座面の人気チェア。
開放的で軽快なシルエットにまとめ上げられた、3層構造の座クッションと腰をほどよく包む背メッシュによる心地よいシート。
多様な体格にフィットする調整機構を備え、現代のワークスタイルにあった使い心地を追求しています。

用途【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】材質【背】メッシュ【座】クロス肘掛T型肘外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×568×939~1029色(フレーム)ブラックフレーム座高(mm)420~510グリーン購入法適合再生材使用率(%)27色(脚部)ブラック脚背タイプハイバックバイオマスプラ(BP)マーク認定再生材使用使用バイオマスプラ(BP)マーク登録番号380内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター
ランバーサポート
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202229955-373-267014.1ナイロンキャスターありブラックブラック
117,100
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202230115-373-267114.1ナイロンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
117,100
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202230205-373-267214.1ナイロンキャスターありディープブルーディープブルー
117,100
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202230295-373-267314.1ナイロンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
117,100
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202230385-373-267414.1ナイロンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
117,100
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202230475-373-267514.1ナイロンキャスターありミモザミモザ
117,100
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202230565-373-267614.1ナイロンキャスターありテラコッタテラコッタ
117,100
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202230655-373-267714.1ナイロンキャスターありディープレッドディープレッド
117,100
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202232395-373-268014.1ウレタンキャスターありブラックブラック
118,700
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202232485-373-268114.1ウレタンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
118,700
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202232575-373-268214.1ウレタンキャスターありディープブルーディープブルー
118,700
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202232665-373-268314.1ウレタンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
118,700
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202232755-373-268414.1ウレタンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
118,700
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202232915-373-268514.1ウレタンキャスターありミモザミモザ
118,700
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202233005-373-268614.1ウレタンキャスターありテラコッタテラコッタ
118,700
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202233095-373-268714.1ウレタンキャスターありディープレッドディープレッド
118,700
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202234765-373-265013.7ナイロンキャスターありブラックブラック
102,700
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202234855-373-265113.7ナイロンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
102,700
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202235015-373-265213.7ナイロンキャスターありディープブルーディープブルー
102,700
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202235105-373-265313.7ナイロンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
102,700
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202235195-373-265413.7ナイロンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
102,700
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202235285-373-265513.7ナイロンキャスターありミモザミモザ
102,700
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202235375-373-265613.7ナイロンキャスターありテラコッタテラコッタ
102,700
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202235465-373-265713.7ナイロンキャスターありディープレッドディープレッド
102,700
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202237205-373-266013.7ウレタンキャスターありブラックブラック
104,300
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202237295-373-266113.7ウレタンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
104,300
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202237385-373-266213.7ウレタンキャスターありディープブルーディープブルー
104,300
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202237475-373-266313.7ウレタンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
104,300
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202237565-373-266413.7ウレタンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
104,300
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202237655-373-266513.7ウレタンキャスターありミモザミモザ
104,300
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202237815-373-266613.7ウレタンキャスターありテラコッタテラコッタ
104,300
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202237905-373-266713.7ウレタンキャスターありディープレッドディープレッド
104,300
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202239575-373-263014ナイロンキャスターなしブラックブラック
110,500
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202239665-373-263114ナイロンキャスターなしミディアムグレイミディアムグレイ
110,500
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202239755-373-263214ナイロンキャスターなしディープブルーディープブルー
110,500
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202239915-373-263314ナイロンキャスターなしリーフグリーンリーフグリーン
110,500
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202240005-373-263414ナイロンキャスターなしフォレストグリーンフォレストグリーン
110,500
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202240095-373-263514ナイロンキャスターなしミモザミモザ
110,500
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202240185-373-263614ナイロンキャスターなしテラコッタテラコッタ
110,500
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202240275-373-263714ナイロンキャスターなしディープレッドディープレッド
110,500
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202242015-373-264014ウレタンキャスターなしブラックブラック
112,100
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202242105-373-264114ウレタンキャスターなしミディアムグレイミディアムグレイ
112,100
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202242195-373-264214ウレタンキャスターなしディープブルーディープブルー
112,100
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202242285-373-264314ウレタンキャスターなしリーフグリーンリーフグリーン
112,100
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202242375-373-264414ウレタンキャスターなしフォレストグリーンフォレストグリーン
112,100
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202242465-373-264514ウレタンキャスターなしミモザミモザ
112,100
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202242555-373-264614ウレタンキャスターなしテラコッタテラコッタ
112,100
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202242715-373-264714ウレタンキャスターなしディープレッドディープレッド
112,100
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202244385-373-261013.6ナイロンキャスターなしブラックブラック
96,100
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202244475-373-261113.6ナイロンキャスターなしミディアムグレイミディアムグレイ
96,100
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする