曜日別特売

Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ハイバック/ホワイトフレーム/肘なし

Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ハイバック/ホワイトフレーム/肘なし - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ハイバック/ホワイトフレーム/肘なし - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ハイバック/ホワイトフレーム/肘なし - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ハイバック/ホワイトフレーム/肘なし - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ハイバック/ホワイトフレーム/肘なし - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ハイバック/ホワイトフレーム/肘なし - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ハイバック/ホワイトフレーム/肘なし - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ハイバック/ホワイトフレーム/肘なし - 内田洋行

【簡単組立】シャープなデザインのメッシュ背部、座り心地に配慮した座面の人気チェア。
開放的で軽快なシルエットにまとめ上げられた、3層構造の座クッションと腰をほどよく包む背メッシュによる心地よいシート。
多様な体格にフィットする調整機構を備え、現代のワークスタイルにあった使い心地を追求しています。

用途【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】材質背:メッシュ、座:クロス肘掛肘なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×568×1120~1320色(フレーム)ホワイトフレーム座高(mm)600~800グリーン購入法適合再生材使用率(%)27色(脚部)ポリッシュ脚背タイプハイバックバイオマスプラ(BP)マーク認定再生材使用使用バイオマスプラ(BP)マーク登録番号380内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける
全64種類を絞り込む
キャスター
色(座面)
色(背面)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター
ランバーサポート
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202365215-374-457015.1ナイロンキャスターありブラックブラック
145,100
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202365305-374-457115.1ナイロンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
145,100
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202365395-374-457215.1ナイロンキャスターありディープブルーディープブルー
145,100
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202365485-374-457315.1ナイロンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
145,100
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202365575-374-457415.1ナイロンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
145,100
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202365665-374-457515.1ナイロンキャスターありミモザミモザ
145,100
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202365755-374-457615.1ナイロンキャスターありテラコッタテラコッタ
145,100
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202365915-374-457715.1ナイロンキャスターありディープレッドディープレッド
145,100
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202367585-374-458015.1ウレタンキャスターありブラックブラック
146,500
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202367675-374-458115.1ウレタンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
146,500
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202367765-374-458215.1ウレタンキャスターありディープブルーディープブルー
146,500
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202367855-374-458315.1ウレタンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
146,500
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202368015-374-458415.1ウレタンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
146,500
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202368105-374-458515.1ウレタンキャスターありミモザミモザ
146,500
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202368195-374-458615.1ウレタンキャスターありテラコッタテラコッタ
146,500
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202368285-374-458715.1ウレタンキャスターありディープレッドディープレッド
146,500
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202369955-374-455014.7ナイロンキャスターありブラックブラック
130,700
91,980
101,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202370115-374-455114.7ナイロンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
130,700
91,980
101,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202370205-374-455214.7ナイロンキャスターありディープブルーディープブルー
130,700
91,980
101,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202370295-374-455314.7ナイロンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
130,700
91,980
101,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202370385-374-455414.7ナイロンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
130,700
91,980
101,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202370475-374-455514.7ナイロンキャスターありミモザミモザ
130,700
91,980
101,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202370565-374-455614.7ナイロンキャスターありテラコッタテラコッタ
130,700
91,980
101,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202370655-374-455714.7ナイロンキャスターありディープレッドディープレッド
130,700
91,980
101,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202372395-374-456014.7ウレタンキャスターありブラックブラック
132,100
92,980
102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202372485-374-456114.7ウレタンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
132,100
92,980
102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202372575-374-456214.7ウレタンキャスターありディープブルーディープブルー
132,100
92,980
102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202372665-374-456314.7ウレタンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
132,100
92,980
102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202372755-374-456414.7ウレタンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
132,100
92,980
102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202372915-374-456514.7ウレタンキャスターありミモザミモザ
132,100
92,980
102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202373005-374-456614.7ウレタンキャスターありテラコッタテラコッタ
132,100
92,980
102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202373095-374-456714.7ウレタンキャスターありディープレッドディープレッド
132,100
92,980
102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202374765-374-453015ナイロンキャスターなしブラックブラック
138,500
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202374855-374-453115ナイロンキャスターなしミディアムグレイミディアムグレイ
138,500
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202375015-374-453215ナイロンキャスターなしディープブルーディープブルー
138,500
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202375105-374-453315ナイロンキャスターなしリーフグリーンリーフグリーン
138,500
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202375195-374-453415ナイロンキャスターなしフォレストグリーンフォレストグリーン
138,500
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202375285-374-453515ナイロンキャスターなしミモザミモザ
138,500
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202375375-374-453615ナイロンキャスターなしテラコッタテラコッタ
138,500
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202375465-374-453715ナイロンキャスターなしディープレッドディープレッド
138,500
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202377205-374-454015ウレタンキャスターなしブラックブラック
139,900
97,980
107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202377295-374-454115ウレタンキャスターなしミディアムグレイミディアムグレイ
139,900
97,980
107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202377385-374-454215ウレタンキャスターなしディープブルーディープブルー
139,900
97,980
107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202377475-374-454315ウレタンキャスターなしリーフグリーンリーフグリーン
139,900
97,980
107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202377565-374-454415ウレタンキャスターなしフォレストグリーンフォレストグリーン
139,900
97,980
107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202377655-374-454515ウレタンキャスターなしミモザミモザ
139,900
97,980
107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202377815-374-454615ウレタンキャスターなしテラコッタテラコッタ
139,900
97,980
107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202377905-374-454715ウレタンキャスターなしディープレッドディープレッド
139,900
97,980
107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202379575-374-451014.6ナイロンキャスターなしブラックブラック
124,100
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202379665-374-451114.6ナイロンキャスターなしミディアムグレイミディアムグレイ
124,100
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする