曜日別特売

Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ホワイトフレーム/T型肘

Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ホワイトフレーム/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ホワイトフレーム/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ホワイトフレーム/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ホワイトフレーム/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ホワイトフレーム/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ホワイトフレーム/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ホワイトフレーム/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ホワイトフレーム/T型肘 - 内田洋行

【簡単組立】シャープなデザインのメッシュ背部、座り心地に配慮した座面の人気チェア。
開放的で軽快なシルエットにまとめ上げられた、3層構造の座クッションと腰をほどよく包む背メッシュによる心地よいシート。
多様な体格にフィットする調整機構を備え、現代のワークスタイルにあった使い心地を追求しています。

用途【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】材質【背】メッシュ【座】クロス肘掛T型肘外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×568×1070~1270色(フレーム)ホワイトフレーム座高(mm)600~800グリーン購入法適合再生材使用率(%)27色(脚部)ポリッシュ脚背タイプミドルバックバイオマスプラ(BP)マーク認定再生材使用使用バイオマスプラ(BP)マーク登録番号380内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける
全64種類を絞り込む
キャスター
色(座面)
色(背面)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター
ランバーサポート
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202326015-374-367016.9ナイロンキャスターありブラックブラック
151,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202326105-374-367116.9ナイロンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
151,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202326195-374-367216.9ナイロンキャスターありディープブルーディープブルー
151,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202326285-374-367316.9ナイロンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
151,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202326375-374-367416.9ナイロンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
151,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202326465-374-367516.9ナイロンキャスターありミモザミモザ
151,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202326555-374-367616.9ナイロンキャスターありテラコッタテラコッタ
151,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202326715-374-367716.9ナイロンキャスターありディープレッドディープレッド
151,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202328385-374-368016.9ウレタンキャスターありブラックブラック
152,400
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202328475-374-368116.9ウレタンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
152,400
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202328565-374-368216.9ウレタンキャスターありディープブルーディープブルー
152,400
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202328655-374-368316.9ウレタンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
152,400
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202328815-374-368416.9ウレタンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
152,400
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202328905-374-368516.9ウレタンキャスターありミモザミモザ
152,400
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202328995-374-368616.9ウレタンキャスターありテラコッタテラコッタ
152,400
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202329085-374-368716.9ウレタンキャスターありディープレッドディープレッド
152,400
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202330755-374-365016.5ナイロンキャスターありブラックブラック
136,600
95,980
105,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202330915-374-365116.5ナイロンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
136,600
95,980
105,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202331005-374-365216.5ナイロンキャスターありディープブルーディープブルー
136,600
95,980
105,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202331095-374-365316.5ナイロンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
136,600
95,980
105,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202331185-374-365416.5ナイロンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
136,600
95,980
105,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202331275-374-365516.5ナイロンキャスターありミモザミモザ
136,600
95,980
105,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202331365-374-365616.5ナイロンキャスターありテラコッタテラコッタ
136,600
95,980
105,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202331455-374-365716.5ナイロンキャスターありディープレッドディープレッド
136,600
95,980
105,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202333195-374-366016.5ウレタンキャスターありブラックブラック
138,000
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202333285-374-366116.5ウレタンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
138,000
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202333375-374-366216.5ウレタンキャスターありディープブルーディープブルー
138,000
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202333465-374-366316.5ウレタンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
138,000
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202333555-374-366416.5ウレタンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
138,000
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202333715-374-366516.5ウレタンキャスターありミモザミモザ
138,000
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202333805-374-366616.5ウレタンキャスターありテラコッタテラコッタ
138,000
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202333895-374-366716.5ウレタンキャスターありディープレッドディープレッド
138,000
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202335565-374-363016.8ナイロンキャスターなしブラックブラック
144,400
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202335655-374-363116.8ナイロンキャスターなしミディアムグレイミディアムグレイ
144,400
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202335815-374-363216.8ナイロンキャスターなしディープブルーディープブルー
144,400
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202335905-374-363316.8ナイロンキャスターなしリーフグリーンリーフグリーン
144,400
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202335995-374-363416.8ナイロンキャスターなしフォレストグリーンフォレストグリーン
144,400
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202336085-374-363516.8ナイロンキャスターなしミモザミモザ
144,400
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202336175-374-363616.8ナイロンキャスターなしテラコッタテラコッタ
144,400
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202336265-374-363716.8ナイロンキャスターなしディープレッドディープレッド
144,400
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202338005-374-364016.8ウレタンキャスターなしブラックブラック
145,800
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202338095-374-364116.8ウレタンキャスターなしミディアムグレイミディアムグレイ
145,800
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202338185-374-364216.8ウレタンキャスターなしディープブルーディープブルー
145,800
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202338275-374-364316.8ウレタンキャスターなしリーフグリーンリーフグリーン
145,800
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202338365-374-364416.8ウレタンキャスターなしフォレストグリーンフォレストグリーン
145,800
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202338455-374-364516.8ウレタンキャスターなしミモザミモザ
145,800
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202338615-374-364616.8ウレタンキャスターなしテラコッタテラコッタ
145,800
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202338705-374-364716.8ウレタンキャスターなしディープレッドディープレッド
145,800
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202340375-374-361016.4ナイロンキャスターなしブラックブラック
130,000
91,980
101,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202340465-374-361116.4ナイロンキャスターなしミディアムグレイミディアムグレイ
130,000
91,980
101,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする