曜日別特売

Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/T型肘

Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/T型肘 - 内田洋行

【簡単組立】シャープなデザインのメッシュ背部、座り心地に配慮した座面の人気チェア。
開放的で軽快なシルエットにまとめ上げられた、3層構造の座クッションと腰をほどよく包む背メッシュによる心地よいシート。
多様な体格にフィットする調整機構を備え、現代のワークスタイルにあった使い心地を追求しています。

用途【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】肘掛T型肘外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×568×889~979色(フレーム)ホワイトフレーム座高(mm)420~510グリーン購入法適合再生材使用率(%)27色(脚部)ホワイト脚背タイプミドルバックバイオマスプラ(BP)マーク認定再生材使用使用バイオマスプラ(BP)マーク登録番号380内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける
全64種類を絞り込む
キャスター
色(座面)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(kg)
キャスター
ランバーサポート
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202268365-373-5670【背】メッシュ【座】クロス14ナイロンキャスターありブラック
105,300
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202268455-373-5671【背】メッシュ【座】クロス14ナイロンキャスターありミディアムグレイ
105,300
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202268615-373-5672【背】メッシュ【座】クロス14ナイロンキャスターありディープブルー
105,300
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202268705-373-5673【背】メッシュ【座】クロス14ナイロンキャスターありリーフグリーン
105,300
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202268795-373-5674【背】メッシュ【座】クロス14ナイロンキャスターありフォレストグリーン
105,300
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202268885-373-5675【背】メッシュ【座】クロス14ナイロンキャスターありミモザ
105,300
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202268975-373-5676【背】メッシュ【座】クロス14ナイロンキャスターありテラコッタ
105,300
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202269065-373-5677【背】メッシュ【座】クロス14ナイロンキャスターありディープレッド
105,300
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202270805-373-5680【背】メッシュ【座】クロス14ウレタンキャスターありブラック
106,900
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202270895-373-5681【背】メッシュ【座】クロス14ウレタンキャスターありミディアムグレイ
106,900
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202270985-373-5682【背】メッシュ【座】クロス14ウレタンキャスターありディープブルー
106,900
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202271075-373-5683【背】メッシュ【座】クロス14ウレタンキャスターありリーフグリーン
106,900
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202271165-373-5684【背】メッシュ【座】クロス14ウレタンキャスターありフォレストグリーン
106,900
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202271255-373-5685【背】メッシュ【座】クロス14ウレタンキャスターありミモザ
106,900
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202271415-373-5686【背】メッシュ【座】クロス14ウレタンキャスターありテラコッタ
106,900
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202271505-373-5687【背】メッシュ【座】クロス14ウレタンキャスターありディープレッド
106,900
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202273175-373-5650【背】メッシュ【座】クロス13.6ナイロンキャスターありブラック
90,900
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202273265-373-5651【背】メッシュ【座】クロス13.6ナイロンキャスターありミディアムグレイ
90,900
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202273355-373-5652【背】メッシュ【座】クロス13.6ナイロンキャスターありディープブルー
90,900
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202273515-373-5653【背】メッシュ【座】クロス13.6ナイロンキャスターありリーフグリーン
90,900
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202273605-373-5654【背】メッシュ【座】クロス13.6ナイロンキャスターありフォレストグリーン
90,900
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202273695-373-5655【背】メッシュ【座】クロス13.6ナイロンキャスターありミモザ
90,900
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202273785-373-5656【背】メッシュ【座】クロス13.6ナイロンキャスターありテラコッタ
90,900
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202273875-373-5657【背】メッシュ【座】クロス13.6ナイロンキャスターありディープレッド
90,900
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202275615-373-5660背:メッシュ、座:クロス13.6ウレタンキャスターありブラック
92,500
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202275705-373-5661背:メッシュ、座:クロス13.6ウレタンキャスターありミディアムグレイ
92,500
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202275795-373-5662背:メッシュ、座:クロス13.6ウレタンキャスターありディープブルー
92,500
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202275885-373-5663背:メッシュ、座:クロス13.6ウレタンキャスターありリーフグリーン
92,500
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202275975-373-5664背:メッシュ、座:クロス13.6ウレタンキャスターありフォレストグリーン
92,500
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202276065-373-5665背:メッシュ、座:クロス13.6ウレタンキャスターありミモザ
92,500
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202276155-373-5666背:メッシュ、座:クロス13.6ウレタンキャスターありテラコッタ
92,500
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202276315-373-5667背:メッシュ、座:クロス13.6ウレタンキャスターありディープレッド
92,500
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202277985-373-5630背:メッシュ、座:クロス13.9ナイロンキャスターなしブラック
98,700
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202278075-373-5631背:メッシュ、座:クロス13.9ナイロンキャスターなしミディアムグレイ
98,700
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202278165-373-5632背:メッシュ、座:クロス13.9ナイロンキャスターなしディープブルー
98,700
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202278255-373-5633背:メッシュ、座:クロス13.9ナイロンキャスターなしリーフグリーン
98,700
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202278415-373-5634背:メッシュ、座:クロス13.9ナイロンキャスターなしフォレストグリーン
98,700
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202278505-373-5635背:メッシュ、座:クロス13.9ナイロンキャスターなしミモザ
98,700
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202278595-373-5636背:メッシュ、座:クロス13.9ナイロンキャスターなしテラコッタ
98,700
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202278685-373-5637背:メッシュ、座:クロス13.9ナイロンキャスターなしディープレッド
98,700
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202280355-373-5640背:メッシュ、座:クロス13.9ウレタンキャスターなしブラック
100,300
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202280515-373-5641背:メッシュ、座:クロス13.9ウレタンキャスターなしミディアムグレイ
100,300
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202280605-373-5642背:メッシュ、座:クロス13.9ウレタンキャスターなしディープブルー
100,300
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202280695-373-5643背:メッシュ、座:クロス13.9ウレタンキャスターなしリーフグリーン
100,300
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202280785-373-5644背:メッシュ、座:クロス13.9ウレタンキャスターなしフォレストグリーン
100,300
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202280875-373-5645背:メッシュ、座:クロス13.9ウレタンキャスターなしミモザ
100,300
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202280965-373-5646背:メッシュ、座:クロス13.9ウレタンキャスターなしテラコッタ
100,300
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202281055-373-5647背:メッシュ、座:クロス13.9ウレタンキャスターなしディープレッド
100,300
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202282795-373-5610背:メッシュ、座:クロス13.5ナイロンキャスターなしブラック
84,300
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202282885-373-5611背:メッシュ、座:クロス13.5ナイロンキャスターなしミディアムグレイ
84,300
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする