曜日別特売

Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/肘なし肘

Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/肘なし肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/肘なし肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/肘なし肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/肘なし肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/肘なし肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/肘なし肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/肘なし肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/肘なし肘 - 内田洋行

【簡単組立】シャープなデザインのメッシュ背部、座り心地に配慮した座面の人気チェア。
開放的で軽快なシルエットにまとめ上げられた、3層構造の座クッションと腰をほどよく包む背メッシュによる心地よいシート。
多様な体格にフィットする調整機構を備え、現代のワークスタイルにあった使い心地を追求しています。

用途【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】材質【背】メッシュ【座】クロス肘掛肘なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×568×939~1029色(フレーム)ホワイトフレーム座高(mm)420~510グリーン購入法適合再生材使用率(%)27色(脚部)ホワイト脚背タイプハイバックバイオマスプラ(BP)マーク認定再生材使用使用バイオマスプラ(BP)マーク登録番号380内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター
ランバーサポート
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202307565-373-657012.2ナイロンキャスターありブラックブラック
99,400
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202307655-373-657112.2ナイロンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
99,400
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202307815-373-657212.2ナイロンキャスターありディープブルーディープブルー
99,400
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202307905-373-657312.2ナイロンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
99,400
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202307995-373-657412.2ナイロンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
99,400
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202308085-373-657512.2ナイロンキャスターありミモザミモザ
99,400
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202308175-373-657612.2ナイロンキャスターありテラコッタテラコッタ
99,400
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202308265-373-657712.2ナイロンキャスターありディープレッドディープレッド
99,400
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202310005-373-658012.2ウレタンキャスターありブラックブラック
101,000
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202310095-373-658112.2ウレタンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
101,000
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202310185-373-658212.2ウレタンキャスターありディープブルーディープブルー
101,000
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202310275-373-658312.2ウレタンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
101,000
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202310365-373-658412.2ウレタンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
101,000
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202310455-373-658512.2ウレタンキャスターありミモザミモザ
101,000
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202310615-373-658612.2ウレタンキャスターありテラコッタテラコッタ
101,000
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202310705-373-658712.2ウレタンキャスターありディープレッドディープレッド
101,000
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202312375-373-655011.8ナイロンキャスターありブラックブラック
85,000
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202312465-373-655111.8ナイロンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
85,000
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202312555-373-655211.8ナイロンキャスターありディープブルーディープブルー
85,000
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202312715-373-655311.8ナイロンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
85,000
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202312805-373-655411.8ナイロンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
85,000
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202312895-373-655511.8ナイロンキャスターありミモザミモザ
85,000
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202312985-373-655611.8ナイロンキャスターありテラコッタテラコッタ
85,000
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202313075-373-655711.8ナイロンキャスターありディープレッドディープレッド
85,000
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202314815-373-656011.8ウレタンキャスターありブラックブラック
86,600
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202314905-373-656111.8ウレタンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
86,600
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202314995-373-656211.8ウレタンキャスターありディープブルーディープブルー
86,600
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202315085-373-656311.8ウレタンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
86,600
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202315175-373-656411.8ウレタンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
86,600
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202315265-373-656511.8ウレタンキャスターありミモザミモザ
86,600
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202315355-373-656611.8ウレタンキャスターありテラコッタテラコッタ
86,600
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202315515-373-656711.8ウレタンキャスターありディープレッドディープレッド
86,600
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202317185-373-653012.1ナイロンキャスターなしブラックブラック
92,800
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202317275-373-653112.1ナイロンキャスターなしミディアムグレイミディアムグレイ
92,800
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202317365-373-653212.1ナイロンキャスターなしディープブルーディープブルー
92,800
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202317455-373-653312.1ナイロンキャスターなしリーフグリーンリーフグリーン
92,800
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202317615-373-653412.1ナイロンキャスターなしフォレストグリーンフォレストグリーン
92,800
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202317705-373-653512.1ナイロンキャスターなしミモザミモザ
92,800
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202317795-373-653612.1ナイロンキャスターなしテラコッタテラコッタ
92,800
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202317885-373-653712.1ナイロンキャスターなしディープレッドディープレッド
92,800
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202319555-373-654012.1ウレタンキャスターなしブラックブラック
94,400
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202319715-373-654112.1ウレタンキャスターなしミディアムグレイミディアムグレイ
94,400
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202319805-373-654212.1ウレタンキャスターなしディープブルーディープブルー
94,400
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202319895-373-654312.1ウレタンキャスターなしリーフグリーンリーフグリーン
94,400
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202319985-373-654412.1ウレタンキャスターなしフォレストグリーンフォレストグリーン
94,400
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202320075-373-654512.1ウレタンキャスターなしミモザミモザ
94,400
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202320165-373-654612.1ウレタンキャスターなしテラコッタテラコッタ
94,400
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202320255-373-654712.1ウレタンキャスターなしディープレッドディープレッド
94,400
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202321995-373-651011.7ナイロンキャスターなしブラックブラック
78,400
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202322085-373-651111.7ナイロンキャスターなしミディアムグレイミディアムグレイ
78,400
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする