曜日別特売

Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ブラック脚/アジャスタブル肘

Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ブラック脚/アジャスタブル肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ブラック脚/アジャスタブル肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ブラック脚/アジャスタブル肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ブラック脚/アジャスタブル肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ブラック脚/アジャスタブル肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ブラック脚/アジャスタブル肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ブラック脚/アジャスタブル肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ブラック脚/アジャスタブル肘 - 内田洋行

【簡単組立】シャープなデザインのメッシュ背部、座り心地に配慮した座面の人気チェア。
開放的で軽快なシルエットにまとめ上げられた、3層構造の座クッションと腰をほどよく包む背メッシュによる心地よいシート。
多様な体格にフィットする調整機構を備え、現代のワークスタイルにあった使い心地を追求しています。

用途【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】材質【背】メッシュ【座】クロス肘掛アジャスタブル肘外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×568×889~979色(フレーム)ホワイトフレーム座高(mm)420~510グリーン購入法適合再生材使用率(%)27色(脚部)ブラック脚背タイプミドルバックバイオマスプラ(BP)マーク認定再生材使用使用バイオマスプラ(BP)マーク登録番号380内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける
全64種類を絞り込む
キャスター
色(座面)
色(背面)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター
ランバーサポート
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202248405-373-387014.4ナイロンキャスターありブラックブラック
113,300
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202248495-373-387114.4ナイロンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
113,300
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202248585-373-387214.4ナイロンキャスターありディープブルーディープブルー
113,300
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202248675-373-387314.4ナイロンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
113,300
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202248765-373-387414.4ナイロンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
113,300
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202248855-373-387514.4ナイロンキャスターありミモザミモザ
113,300
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202249015-373-387614.4ナイロンキャスターありテラコッタテラコッタ
113,300
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202249105-373-387714.4ナイロンキャスターありディープレッドディープレッド
113,300
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202250775-373-388014.4ウレタンキャスターありブラックブラック
114,900
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202250865-373-388114.4ウレタンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
114,900
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202250955-373-388214.4ウレタンキャスターありディープブルーディープブルー
114,900
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202251115-373-388314.4ウレタンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
114,900
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202251205-373-388414.4ウレタンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
114,900
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202251295-373-388514.4ウレタンキャスターありミモザミモザ
114,900
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202251385-373-388614.4ウレタンキャスターありテラコッタテラコッタ
114,900
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202251475-373-388714.4ウレタンキャスターありディープレッドディープレッド
114,900
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202253215-373-385014ナイロンキャスターありブラックブラック
98,900
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202253305-373-385114ナイロンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
98,900
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202253395-373-385214ナイロンキャスターありディープブルーディープブルー
98,900
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202253485-373-385314ナイロンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
98,900
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202253575-373-385414ナイロンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
98,900
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202253665-373-385514ナイロンキャスターありミモザミモザ
98,900
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202253755-373-385614ナイロンキャスターありテラコッタテラコッタ
98,900
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202253915-373-385714ナイロンキャスターありディープレッドディープレッド
98,900
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202255585-373-386014ウレタンキャスターありブラックブラック
100,500
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202255675-373-386114ウレタンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
100,500
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202255765-373-386214ウレタンキャスターありディープブルーディープブルー
100,500
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202255855-373-386314ウレタンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
100,500
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202256015-373-386414ウレタンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
100,500
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202256105-373-386514ウレタンキャスターありミモザミモザ
100,500
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202256195-373-386614ウレタンキャスターありテラコッタテラコッタ
100,500
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202256285-373-386714ウレタンキャスターありディープレッドディープレッド
100,500
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202257955-373-383014.3ナイロンキャスターなしブラックブラック
106,700
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202258115-373-383114.3ナイロンキャスターなしミディアムグレイミディアムグレイ
106,700
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202258205-373-383214.3ナイロンキャスターなしディープブルーディープブルー
106,700
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202258295-373-383314.3ナイロンキャスターなしリーフグリーンリーフグリーン
106,700
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202258385-373-383414.3ナイロンキャスターなしフォレストグリーンフォレストグリーン
106,700
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202258475-373-383514.3ナイロンキャスターなしミモザミモザ
106,700
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202258565-373-383614.3ナイロンキャスターなしテラコッタテラコッタ
106,700
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202258655-373-383714.3ナイロンキャスターなしディープレッドディープレッド
106,700
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202260395-373-384014.3ウレタンキャスターなしブラックブラック
108,300
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202260485-373-384114.3ウレタンキャスターなしミディアムグレイミディアムグレイ
108,300
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202260575-373-384214.3ウレタンキャスターなしディープブルーディープブルー
108,300
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202260665-373-384314.3ウレタンキャスターなしリーフグリーンリーフグリーン
108,300
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202260755-373-384414.3ウレタンキャスターなしフォレストグリーンフォレストグリーン
108,300
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202260915-373-384514.3ウレタンキャスターなしミモザミモザ
108,300
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202261005-373-384614.3ウレタンキャスターなしテラコッタテラコッタ
108,300
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202261095-373-384714.3ウレタンキャスターなしディープレッドディープレッド
108,300
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202262765-373-381013.9ナイロンキャスターなしブラックブラック
92,300
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202262855-373-381113.9ナイロンキャスターなしミディアムグレイミディアムグレイ
92,300
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする