曜日別特売

Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ブラック脚/肘なし肘

Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ブラック脚/肘なし肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ブラック脚/肘なし肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ブラック脚/肘なし肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ブラック脚/肘なし肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ブラック脚/肘なし肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ブラック脚/肘なし肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ブラック脚/肘なし肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ブラック脚/肘なし肘 - 内田洋行

【簡単組立】シャープなデザインのメッシュ背部、座り心地に配慮した座面の人気チェア。
開放的で軽快なシルエットにまとめ上げられた、3層構造の座クッションと腰をほどよく包む背メッシュによる心地よいシート。
多様な体格にフィットする調整機構を備え、現代のワークスタイルにあった使い心地を追求しています。

用途【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】材質【背】メッシュ【座】クロス肘掛肘なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×568×889~979色(フレーム)ホワイトフレーム座高(mm)420~510グリーン購入法適合再生材使用率(%)27色(脚部)ブラック脚背タイプミドルバックバイオマスプラ(BP)マーク認定再生材使用使用バイオマスプラ(BP)マーク登録番号380内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける
全64種類を絞り込む
キャスター
色(座面)
色(背面)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター
ランバーサポート
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202249985-373-357012.1ナイロンキャスターありブラックブラック
87,600
61,980
68,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202250075-373-357112.1ナイロンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
87,600
61,980
68,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202250165-373-357212.1ナイロンキャスターありディープブルーディープブルー
87,600
61,980
68,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202250255-373-357312.1ナイロンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
87,600
61,980
68,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202250415-373-357412.1ナイロンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
87,600
61,980
68,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202250505-373-357512.1ナイロンキャスターありミモザミモザ
87,600
61,980
68,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202250595-373-357612.1ナイロンキャスターありテラコッタテラコッタ
87,600
61,980
68,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202250685-373-357712.1ナイロンキャスターありディープレッドディープレッド
87,600
61,980
68,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202252355-373-358012.1ウレタンキャスターありブラックブラック
89,200
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202252515-373-358112.1ウレタンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
89,200
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202252605-373-358212.1ウレタンキャスターありディープブルーディープブルー
89,200
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202252695-373-358312.1ウレタンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
89,200
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202252785-373-358412.1ウレタンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
89,200
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202252875-373-358512.1ウレタンキャスターありミモザミモザ
89,200
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202252965-373-358612.1ウレタンキャスターありテラコッタテラコッタ
89,200
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202253055-373-358712.1ウレタンキャスターありディープレッドディープレッド
89,200
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202254795-373-355011.7ナイロンキャスターありブラックブラック
73,200
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202254885-373-355111.7ナイロンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
73,200
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202254975-373-355211.7ナイロンキャスターありディープブルーディープブルー
73,200
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202255065-373-355311.7ナイロンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
73,200
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202255155-373-355411.7ナイロンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
73,200
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202255315-373-355511.7ナイロンキャスターありミモザミモザ
73,200
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202255405-373-355611.7ナイロンキャスターありテラコッタテラコッタ
73,200
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202255495-373-355711.7ナイロンキャスターありディープレッドディープレッド
73,200
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202257165-373-356011.7ウレタンキャスターありブラックブラック
74,800
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202257255-373-356111.7ウレタンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
74,800
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202257415-373-356211.7ウレタンキャスターありディープブルーディープブルー
74,800
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202257505-373-356311.7ウレタンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
74,800
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202257595-373-356411.7ウレタンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
74,800
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202257685-373-356511.7ウレタンキャスターありミモザミモザ
74,800
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202257775-373-356611.7ウレタンキャスターありテラコッタテラコッタ
74,800
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202257865-373-356711.7ウレタンキャスターありディープレッドディープレッド
74,800
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202259605-373-353012ナイロンキャスターなしブラックブラック
81,000
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202259695-373-353112ナイロンキャスターなしミディアムグレイミディアムグレイ
81,000
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202259785-373-353212ナイロンキャスターなしディープブルーディープブルー
81,000
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202259875-373-353312ナイロンキャスターなしリーフグリーンリーフグリーン
81,000
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202259965-373-353412ナイロンキャスターなしフォレストグリーンフォレストグリーン
81,000
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202260055-373-353512ナイロンキャスターなしミモザミモザ
81,000
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202260215-373-353612ナイロンキャスターなしテラコッタテラコッタ
81,000
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202260305-373-353712ナイロンキャスターなしディープレッドディープレッド
81,000
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202261975-373-354012ウレタンキャスターなしブラックブラック
82,600
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202262065-373-354112ウレタンキャスターなしミディアムグレイミディアムグレイ
82,600
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202262155-373-354212ウレタンキャスターなしディープブルーディープブルー
82,600
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202262315-373-354312ウレタンキャスターなしリーフグリーンリーフグリーン
82,600
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202262405-373-354412ウレタンキャスターなしフォレストグリーンフォレストグリーン
82,600
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202262495-373-354512ウレタンキャスターなしミモザミモザ
82,600
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202262585-373-354612ウレタンキャスターなしテラコッタテラコッタ
82,600
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202262675-373-354712ウレタンキャスターなしディープレッドディープレッド
82,600
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202264415-373-351011.6ナイロンキャスターなしブラックブラック
66,600
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202264505-373-351111.6ナイロンキャスターなしミディアムグレイミディアムグレイ
66,600
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする