曜日別特売

Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/アジャスタブル肘

Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/アジャスタブル肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/アジャスタブル肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/アジャスタブル肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/アジャスタブル肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/アジャスタブル肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/アジャスタブル肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/アジャスタブル肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/アジャスタブル肘 - 内田洋行

【簡単組立】シャープなデザインのメッシュ背部、座り心地に配慮した座面の人気チェア。
開放的で軽快なシルエットにまとめ上げられた、3層構造の座クッションと腰をほどよく包む背メッシュによる心地よいシート。
多様な体格にフィットする調整機構を備え、現代のワークスタイルにあった使い心地を追求しています。

用途【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】材質【背】メッシュ【座】クロス肘掛アジャスタブル肘外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×568×939~1029色(フレーム)ホワイトフレーム座高(mm)420~510グリーン購入法適合再生材使用率(%)27色(脚部)ホワイト脚背タイプハイバックバイオマスプラ(BP)マーク認定再生材使用使用バイオマスプラ(BP)マーク登録番号380内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける
全64種類を絞り込む
キャスター
色(座面)
色(背面)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター
ランバーサポート
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202305985-373-687014.5ナイロンキャスターありブラックブラック
125,100
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202306075-373-687114.5ナイロンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
125,100
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202306165-373-687214.5ナイロンキャスターありディープブルーディープブルー
125,100
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202306255-373-687314.5ナイロンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
125,100
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202306415-373-687414.5ナイロンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
125,100
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202306505-373-687514.5ナイロンキャスターありミモザミモザ
125,100
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202306595-373-687614.5ナイロンキャスターありテラコッタテラコッタ
125,100
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202306685-373-687714.5ナイロンキャスターありディープレッドディープレッド
125,100
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202308355-373-688014.5ウレタンキャスターありブラックブラック
126,700
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202308515-373-688114.5ウレタンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
126,700
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202308605-373-688214.5ウレタンキャスターありディープブルーディープブルー
126,700
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202308695-373-688314.5ウレタンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
126,700
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202308785-373-688414.5ウレタンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
126,700
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202308875-373-688514.5ウレタンキャスターありミモザミモザ
126,700
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202308965-373-688614.5ウレタンキャスターありテラコッタテラコッタ
126,700
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202309055-373-688714.5ウレタンキャスターありディープレッドディープレッド
126,700
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202310795-373-685014.1ナイロンキャスターありブラックブラック
110,700
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202310885-373-685114.1ナイロンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
110,700
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202310975-373-685214.1ナイロンキャスターありディープブルーディープブルー
110,700
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202311065-373-685314.1ナイロンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
110,700
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202311155-373-685414.1ナイロンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
110,700
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202311315-373-685514.1ナイロンキャスターありミモザミモザ
110,700
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202311405-373-685614.1ナイロンキャスターありテラコッタテラコッタ
110,700
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202311495-373-685714.1ナイロンキャスターありディープレッドディープレッド
110,700
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202313165-373-686014.1ウレタンキャスターありブラックブラック
112,300
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202313255-373-686114.1ウレタンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
112,300
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202313415-373-686214.1ウレタンキャスターありディープブルーディープブルー
112,300
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202313505-373-686314.1ウレタンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
112,300
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202313595-373-686414.1ウレタンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
112,300
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202313685-373-686514.1ウレタンキャスターありミモザミモザ
112,300
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202313775-373-686614.1ウレタンキャスターありテラコッタテラコッタ
112,300
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202313865-373-686714.1ウレタンキャスターありディープレッドディープレッド
112,300
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202315605-373-683014.4ナイロンキャスターなしブラックブラック
118,500
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202315695-373-683114.4ナイロンキャスターなしミディアムグレイミディアムグレイ
118,500
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202315785-373-683214.4ナイロンキャスターなしディープブルーディープブルー
118,500
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202315875-373-683314.4ナイロンキャスターなしリーフグリーンリーフグリーン
118,500
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202315965-373-683414.4ナイロンキャスターなしフォレストグリーンフォレストグリーン
118,500
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202316055-373-683514.4ナイロンキャスターなしミモザミモザ
118,500
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202316215-373-683614.4ナイロンキャスターなしテラコッタテラコッタ
118,500
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202316305-373-683714.4ナイロンキャスターなしディープレッドディープレッド
118,500
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202317975-373-684014.4ウレタンキャスターなしブラックブラック
120,100
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202318065-373-684114.4ウレタンキャスターなしミディアムグレイミディアムグレイ
120,100
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202318155-373-684214.4ウレタンキャスターなしディープブルーディープブルー
120,100
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202318315-373-684314.4ウレタンキャスターなしリーフグリーンリーフグリーン
120,100
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202318405-373-684414.4ウレタンキャスターなしフォレストグリーンフォレストグリーン
120,100
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202318495-373-684514.4ウレタンキャスターなしミモザミモザ
120,100
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202318585-373-684614.4ウレタンキャスターなしテラコッタテラコッタ
120,100
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202318675-373-684714.4ウレタンキャスターなしディープレッドディープレッド
120,100
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202320415-373-681014ナイロンキャスターなしブラックブラック
104,100
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202320505-373-681114ナイロンキャスターなしミディアムグレイミディアムグレイ
104,100
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする