曜日別特売

Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ハイバック/ホワイトフレーム/T型肘

Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ハイバック/ホワイトフレーム/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ハイバック/ホワイトフレーム/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ハイバック/ホワイトフレーム/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ハイバック/ホワイトフレーム/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ハイバック/ホワイトフレーム/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ハイバック/ホワイトフレーム/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ハイバック/ホワイトフレーム/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ハイバック/ホワイトフレーム/T型肘 - 内田洋行

【簡単組立】シャープなデザインのメッシュ背部、座り心地に配慮した座面の人気チェア。
開放的で軽快なシルエットにまとめ上げられた、3層構造の座クッションと腰をほどよく包む背メッシュによる心地よいシート。
多様な体格にフィットする調整機構を備え、現代のワークスタイルにあった使い心地を追求しています。

用途【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】材質背:メッシュ、座:クロス肘掛T型肘外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×568×1120~1320色(フレーム)ホワイトフレーム座高(mm)600~800グリーン購入法適合再生材使用率(%)27色(脚部)ポリッシュ脚背タイプハイバックバイオマスプラ(BP)マーク認定再生材使用使用バイオマスプラ(BP)マーク登録番号380内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター
ランバーサポート
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202364355-374-467017ナイロンキャスターありブラックブラック
162,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202364515-374-467117ナイロンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
162,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202364605-374-467217ナイロンキャスターありディープブルーディープブルー
162,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202364695-374-467317ナイロンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
162,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202364785-374-467417ナイロンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
162,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202364875-374-467517ナイロンキャスターありミモザミモザ
162,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202364965-374-467617ナイロンキャスターありテラコッタテラコッタ
162,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202365055-374-467717ナイロンキャスターありディープレッドディープレッド
162,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202366795-374-468017ウレタンキャスターありブラックブラック
164,200
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202366885-374-468117ウレタンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
164,200
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202366975-374-468217ウレタンキャスターありディープブルーディープブルー
164,200
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202367065-374-468317ウレタンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
164,200
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202367155-374-468417ウレタンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
164,200
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202367315-374-468517ウレタンキャスターありミモザミモザ
164,200
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202367405-374-468617ウレタンキャスターありテラコッタテラコッタ
164,200
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202367495-374-468717ウレタンキャスターありディープレッドディープレッド
164,200
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202369165-374-465016.6ナイロンキャスターありブラックブラック
148,400
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202369255-374-465116.6ナイロンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
148,400
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202369415-374-465216.6ナイロンキャスターありディープブルーディープブルー
148,400
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202369505-374-465316.6ナイロンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
148,400
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202369595-374-465416.6ナイロンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
148,400
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202369685-374-465516.6ナイロンキャスターありミモザミモザ
148,400
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202369775-374-465616.6ナイロンキャスターありテラコッタテラコッタ
148,400
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202369865-374-465716.6ナイロンキャスターありディープレッドディープレッド
148,400
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202371605-374-466016.6ウレタンキャスターありブラックブラック
149,800
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202371695-374-466116.6ウレタンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
149,800
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202371785-374-466216.6ウレタンキャスターありディープブルーディープブルー
149,800
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202371875-374-466316.6ウレタンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
149,800
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202371965-374-466416.6ウレタンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
149,800
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202372055-374-466516.6ウレタンキャスターありミモザミモザ
149,800
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202372215-374-466616.6ウレタンキャスターありテラコッタテラコッタ
149,800
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202372305-374-466716.6ウレタンキャスターありディープレッドディープレッド
149,800
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202373975-374-463016.9ナイロンキャスターなしブラックブラック
156,200
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202374065-374-463116.9ナイロンキャスターなしミディアムグレイミディアムグレイ
156,200
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202374155-374-463216.9ナイロンキャスターなしディープブルーディープブルー
156,200
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202374315-374-463316.9ナイロンキャスターなしリーフグリーンリーフグリーン
156,200
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202374405-374-463416.9ナイロンキャスターなしフォレストグリーンフォレストグリーン
156,200
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202374495-374-463516.9ナイロンキャスターなしミモザミモザ
156,200
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202374585-374-463616.9ナイロンキャスターなしテラコッタテラコッタ
156,200
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202374675-374-463716.9ナイロンキャスターなしディープレッドディープレッド
156,200
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202376415-374-464016.9ウレタンキャスターなしブラックブラック
157,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202376505-374-464116.9ウレタンキャスターなしミディアムグレイミディアムグレイ
157,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202376595-374-464216.9ウレタンキャスターなしディープブルーディープブルー
157,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202376685-374-464316.9ウレタンキャスターなしリーフグリーンリーフグリーン
157,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202376775-374-464416.9ウレタンキャスターなしフォレストグリーンフォレストグリーン
157,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202376865-374-464516.9ウレタンキャスターなしミモザミモザ
157,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202376955-374-464616.9ウレタンキャスターなしテラコッタテラコッタ
157,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202377115-374-464716.9ウレタンキャスターなしディープレッドディープレッド
157,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202378785-374-461016.5ナイロンキャスターなしブラックブラック
141,800
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202378875-374-461116.5ナイロンキャスターなしミディアムグレイミディアムグレイ
141,800
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする