曜日別特売

Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ブラック脚/T型肘

Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ブラック脚/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ブラック脚/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ブラック脚/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ブラック脚/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ブラック脚/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ブラック脚/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ブラック脚/T型肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ブラック脚/T型肘 - 内田洋行

【簡単組立】シャープなデザインのメッシュ背部、座り心地に配慮した座面の人気チェア。
開放的で軽快なシルエットにまとめ上げられた、3層構造の座クッションと腰をほどよく包む背メッシュによる心地よいシート。
多様な体格にフィットする調整機構を備え、現代のワークスタイルにあった使い心地を追求しています。

用途【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】材質【背】メッシュ【座】クロス肘掛T型肘外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×568×889~979色(フレーム)ホワイトフレーム座高(mm)420~510グリーン購入法適合再生材使用率(%)27色(脚部)ブラック脚背タイプミドルバックバイオマスプラ(BP)マーク認定再生材使用使用バイオマスプラ(BP)マーク登録番号380内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける
全64種類を絞り込む
キャスター
色(座面)
色(背面)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター
ランバーサポート
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202249195-373-367014ナイロンキャスターありブラックブラック
105,300
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202249285-373-367114ナイロンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
105,300
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202249375-373-367214ナイロンキャスターありディープブルーディープブルー
105,300
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202249465-373-367314ナイロンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
105,300
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202249555-373-367414ナイロンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
105,300
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202249715-373-367514ナイロンキャスターありミモザミモザ
105,300
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202249805-373-367614ナイロンキャスターありテラコッタテラコッタ
105,300
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202249895-373-367714ナイロンキャスターありディープレッドディープレッド
105,300
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202251565-373-368014ウレタンキャスターありブラックブラック
106,900
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202251655-373-368114ウレタンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
106,900
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202251815-373-368214ウレタンキャスターありディープブルーディープブルー
106,900
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202251905-373-368314ウレタンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
106,900
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202251995-373-368414ウレタンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
106,900
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202252085-373-368514ウレタンキャスターありミモザミモザ
106,900
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202252175-373-368614ウレタンキャスターありテラコッタテラコッタ
106,900
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202252265-373-368714ウレタンキャスターありディープレッドディープレッド
106,900
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202254005-373-365013.6ナイロンキャスターありブラックブラック
90,900
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202254095-373-365113.6ナイロンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
90,900
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202254185-373-365213.6ナイロンキャスターありディープブルーディープブルー
90,900
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202254275-373-365313.6ナイロンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
90,900
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202254365-373-365413.6ナイロンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
90,900
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202254455-373-365513.6ナイロンキャスターありミモザミモザ
90,900
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202254615-373-365613.6ナイロンキャスターありテラコッタテラコッタ
90,900
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202254705-373-365713.6ナイロンキャスターありディープレッドディープレッド
90,900
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202256375-373-366013.6ウレタンキャスターありブラックブラック
92,500
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202256465-373-366113.6ウレタンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
92,500
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202256555-373-366213.6ウレタンキャスターありディープブルーディープブルー
92,500
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202256715-373-366313.6ウレタンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
92,500
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202256805-373-366413.6ウレタンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
92,500
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202256895-373-366513.6ウレタンキャスターありミモザミモザ
92,500
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202256985-373-366613.6ウレタンキャスターありテラコッタテラコッタ
92,500
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202257075-373-366713.6ウレタンキャスターありディープレッドディープレッド
92,500
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202258815-373-363013.9ナイロンキャスターなしブラックブラック
98,700
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202258905-373-363113.9ナイロンキャスターなしミディアムグレイミディアムグレイ
98,700
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202258995-373-363213.9ナイロンキャスターなしディープブルーディープブルー
98,700
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202259085-373-363313.9ナイロンキャスターなしリーフグリーンリーフグリーン
98,700
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202259175-373-363413.9ナイロンキャスターなしフォレストグリーンフォレストグリーン
98,700
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202259265-373-363513.9ナイロンキャスターなしミモザミモザ
98,700
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202259355-373-363613.9ナイロンキャスターなしテラコッタテラコッタ
98,700
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202259515-373-363713.9ナイロンキャスターなしディープレッドディープレッド
98,700
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202261185-373-364013.9ウレタンキャスターなしブラックブラック
100,300
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202261275-373-364113.9ウレタンキャスターなしミディアムグレイミディアムグレイ
100,300
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202261365-373-364213.9ウレタンキャスターなしディープブルーディープブルー
100,300
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202261455-373-364313.9ウレタンキャスターなしリーフグリーンリーフグリーン
100,300
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202261615-373-364413.9ウレタンキャスターなしフォレストグリーンフォレストグリーン
100,300
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202261705-373-364513.9ウレタンキャスターなしミモザミモザ
100,300
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202261795-373-364613.9ウレタンキャスターなしテラコッタテラコッタ
100,300
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202261885-373-364713.9ウレタンキャスターなしディープレッドディープレッド
100,300
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202263555-373-361013.5ナイロンキャスターなしブラックブラック
84,300
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202263715-373-361113.5ナイロンキャスターなしミディアムグレイミディアムグレイ
84,300
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする