曜日別特売

Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/肘なし肘

Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/肘なし肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/肘なし肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/肘なし肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/肘なし肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/肘なし肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/肘なし肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/肘なし肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ホワイトフレーム/ホワイト脚/肘なし肘 - 内田洋行

【簡単組立】シャープなデザインのメッシュ背部、座り心地に配慮した座面の人気チェア。
開放的で軽快なシルエットにまとめ上げられた、3層構造の座クッションと腰をほどよく包む背メッシュによる心地よいシート。
多様な体格にフィットする調整機構を備え、現代のワークスタイルにあった使い心地を追求しています。

用途【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】肘掛肘なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×568×889~979色(フレーム)ホワイトフレーム座高(mm)420~510グリーン購入法適合再生材使用率(%)27色(脚部)ホワイト脚背タイプミドルバックバイオマスプラ(BP)マーク認定再生材使用使用バイオマスプラ(BP)マーク登録番号380内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける
全64種類を絞り込む
キャスター
色(座面)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(kg)
キャスター
ランバーサポート
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202269155-373-5570【背】メッシュ【座】クロス12.1ナイロンキャスターありブラック
87,600
61,980
68,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202269315-373-5571【背】メッシュ【座】クロス12.1ナイロンキャスターありミディアムグレイ
87,600
61,980
68,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202269405-373-5572【背】メッシュ【座】クロス12.1ナイロンキャスターありディープブルー
87,600
61,980
68,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202269495-373-5573【背】メッシュ【座】クロス12.1ナイロンキャスターありリーフグリーン
87,600
61,980
68,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202269585-373-5574【背】メッシュ【座】クロス12.1ナイロンキャスターありフォレストグリーン
87,600
61,980
68,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202269675-373-5575【背】メッシュ【座】クロス12.1ナイロンキャスターありミモザ
87,600
61,980
68,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202269765-373-5576【背】メッシュ【座】クロス12.1ナイロンキャスターありテラコッタ
87,600
61,980
68,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202269855-373-5577【背】メッシュ【座】クロス12.1ナイロンキャスターありディープレッド
87,600
61,980
68,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202271595-373-5580【背】メッシュ【座】クロス12.1ウレタンキャスターありブラック
89,200
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202271685-373-5581【背】メッシュ【座】クロス12.1ウレタンキャスターありミディアムグレイ
89,200
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202271775-373-5582【背】メッシュ【座】クロス12.1ウレタンキャスターありディープブルー
89,200
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202271865-373-5583【背】メッシュ【座】クロス12.1ウレタンキャスターありリーフグリーン
89,200
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202271955-373-5584【背】メッシュ【座】クロス12.1ウレタンキャスターありフォレストグリーン
89,200
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202272115-373-5585【背】メッシュ【座】クロス12.1ウレタンキャスターありミモザ
89,200
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202272205-373-5586【背】メッシュ【座】クロス12.1ウレタンキャスターありテラコッタ
89,200
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202272295-373-5587【背】メッシュ【座】クロス12.1ウレタンキャスターありディープレッド
89,200
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202273965-373-5550背:メッシュ、座:クロス11.7ナイロンキャスターありブラック
73,200
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202274055-373-5551背:メッシュ、座:クロス11.7ナイロンキャスターありミディアムグレイ
73,200
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202274215-373-5552背:メッシュ、座:クロス11.7ナイロンキャスターありディープブルー
73,200
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202274305-373-5553背:メッシュ、座:クロス11.7ナイロンキャスターありリーフグリーン
73,200
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202274395-373-5554背:メッシュ、座:クロス11.7ナイロンキャスターありフォレストグリーン
73,200
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202274485-373-5555背:メッシュ、座:クロス11.7ナイロンキャスターありミモザ
73,200
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202274575-373-5556背:メッシュ、座:クロス11.7ナイロンキャスターありテラコッタ
73,200
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202274665-373-5557背:メッシュ、座:クロス11.7ナイロンキャスターありディープレッド
73,200
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202276405-373-5560背:メッシュ、座:クロス11.7ウレタンキャスターありブラック
74,800
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202276495-373-5561背:メッシュ、座:クロス11.7ウレタンキャスターありミディアムグレイ
74,800
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202276585-373-5562背:メッシュ、座:クロス11.7ウレタンキャスターありディープブルー
74,800
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202276675-373-5563背:メッシュ、座:クロス11.7ウレタンキャスターありリーフグリーン
74,800
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202276765-373-5564背:メッシュ、座:クロス11.7ウレタンキャスターありフォレストグリーン
74,800
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202276855-373-5565背:メッシュ、座:クロス11.7ウレタンキャスターありミモザ
74,800
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202277015-373-5566背:メッシュ、座:クロス11.7ウレタンキャスターありテラコッタ
74,800
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202277105-373-5567背:メッシュ、座:クロス11.7ウレタンキャスターありディープレッド
74,800
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202278775-373-5530背:メッシュ、座:クロス12ナイロンキャスターなしブラック
81,000
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202278865-373-5531背:メッシュ、座:クロス12ナイロンキャスターなしミディアムグレイ
81,000
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202278955-373-5532背:メッシュ、座:クロス12ナイロンキャスターなしディープブルー
81,000
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202279115-373-5533背:メッシュ、座:クロス12ナイロンキャスターなしリーフグリーン
81,000
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202279205-373-5534背:メッシュ、座:クロス12ナイロンキャスターなしフォレストグリーン
81,000
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202279295-373-5535背:メッシュ、座:クロス12ナイロンキャスターなしミモザ
81,000
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202279385-373-5536背:メッシュ、座:クロス12ナイロンキャスターなしテラコッタ
81,000
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202279475-373-5537背:メッシュ、座:クロス12ナイロンキャスターなしディープレッド
81,000
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202281215-373-5540背:メッシュ、座:クロス12ウレタンキャスターなしブラック
82,600
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202281305-373-5541背:メッシュ、座:クロス12ウレタンキャスターなしミディアムグレイ
82,600
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202281395-373-5542背:メッシュ、座:クロス12ウレタンキャスターなしディープブルー
82,600
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202281485-373-5543背:メッシュ、座:クロス12ウレタンキャスターなしリーフグリーン
82,600
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202281575-373-5544背:メッシュ、座:クロス12ウレタンキャスターなしフォレストグリーン
82,600
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202281665-373-5545背:メッシュ、座:クロス12ウレタンキャスターなしミモザ
82,600
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202281755-373-5546背:メッシュ、座:クロス12ウレタンキャスターなしテラコッタ
82,600
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202281915-373-5547背:メッシュ、座:クロス12ウレタンキャスターなしディープレッド
82,600
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202283585-373-5510背:メッシュ、座:クロス11.6ナイロンキャスターなしブラック
66,600
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202283675-373-5511背:メッシュ、座:クロス11.6ナイロンキャスターなしミディアムグレイ
66,600
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする