Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ブラックフレーム/ブラック脚/アジャスタブル肘

Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ブラックフレーム/ブラック脚/アジャスタブル肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ブラックフレーム/ブラック脚/アジャスタブル肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ブラックフレーム/ブラック脚/アジャスタブル肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ブラックフレーム/ブラック脚/アジャスタブル肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ブラックフレーム/ブラック脚/アジャスタブル肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ブラックフレーム/ブラック脚/アジャスタブル肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ブラックフレーム/ブラック脚/アジャスタブル肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイバック/ブラックフレーム/ブラック脚/アジャスタブル肘 - 内田洋行

【簡単組立】シャープなデザインのメッシュ背部、座り心地に配慮した座面の人気チェア。
開放的で軽快なシルエットにまとめ上げられた、3層構造の座クッションと腰をほどよく包む背メッシュによる心地よいシート。
多様な体格にフィットする調整機構を備え、現代のワークスタイルにあった使い心地を追求しています。

用途【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】材質【背】メッシュ【座】クロス肘掛アジャスタブル肘外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×568×939~1029色(フレーム)ブラックフレーム座高(mm)420~510グリーン購入法適合再生材使用率(%)27色(脚部)ブラック脚背タイプハイバックバイオマスプラ(BP)マーク認定再生材使用使用バイオマスプラ(BP)マーク登録番号380内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける
全64種類を絞り込む
キャスター
色(座面)
色(背面)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター
ランバーサポート
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202229165-373-287014.5ナイロンキャスターありブラックブラック
125,100
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202229255-373-287114.5ナイロンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
125,100
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202229415-373-287214.5ナイロンキャスターありディープブルーディープブルー
125,100
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202229505-373-287314.5ナイロンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
125,100
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202229595-373-287414.5ナイロンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
125,100
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202229685-373-287514.5ナイロンキャスターありミモザミモザ
125,100
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202229775-373-287614.5ナイロンキャスターありテラコッタテラコッタ
125,100
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202229865-373-287714.5ナイロンキャスターありディープレッドディープレッド
125,100
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202231605-373-288014.5ウレタンキャスターありブラックブラック
126,700
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202231695-373-288114.5ウレタンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
126,700
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202231785-373-288214.5ウレタンキャスターありディープブルーディープブルー
126,700
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202231875-373-288314.5ウレタンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
126,700
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202231965-373-288414.5ウレタンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
126,700
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202232055-373-288514.5ウレタンキャスターありミモザミモザ
126,700
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202232215-373-288614.5ウレタンキャスターありテラコッタテラコッタ
126,700
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202232305-373-288714.5ウレタンキャスターありディープレッドディープレッド
126,700
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202233975-373-285014.1ナイロンキャスターありブラックブラック
110,700
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202234065-373-285114.1ナイロンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
110,700
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202234155-373-285214.1ナイロンキャスターありディープブルーディープブルー
110,700
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202234315-373-285314.1ナイロンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
110,700
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202234405-373-285414.1ナイロンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
110,700
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202234495-373-285514.1ナイロンキャスターありミモザミモザ
110,700
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202234585-373-285614.1ナイロンキャスターありテラコッタテラコッタ
110,700
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202234675-373-285714.1ナイロンキャスターありディープレッドディープレッド
110,700
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202236415-373-286014.1ウレタンキャスターありブラックブラック
112,300
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202236505-373-286114.1ウレタンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
112,300
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202236595-373-286214.1ウレタンキャスターありディープブルーディープブルー
112,300
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202236685-373-286314.1ウレタンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
112,300
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202236775-373-286414.1ウレタンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
112,300
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202236865-373-286514.1ウレタンキャスターありミモザミモザ
112,300
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202236955-373-286614.1ウレタンキャスターありテラコッタテラコッタ
112,300
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202237115-373-286714.1ウレタンキャスターありディープレッドディープレッド
112,300
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202238785-373-283014.4ナイロンキャスターなしブラックブラック
118,500
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202238875-373-283114.4ナイロンキャスターなしミディアムグレイミディアムグレイ
118,500
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202238965-373-283214.4ナイロンキャスターなしディープブルーディープブルー
118,500
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202239055-373-283314.4ナイロンキャスターなしリーフグリーンリーフグリーン
118,500
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202239215-373-283414.4ナイロンキャスターなしフォレストグリーンフォレストグリーン
118,500
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202239305-373-283514.4ナイロンキャスターなしミモザミモザ
118,500
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202239395-373-283614.4ナイロンキャスターなしテラコッタテラコッタ
118,500
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202239485-373-283714.4ナイロンキャスターなしディープレッドディープレッド
118,500
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202241155-373-284014.4ウレタンキャスターなしブラックブラック
120,100
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202241315-373-284114.4ウレタンキャスターなしミディアムグレイミディアムグレイ
120,100
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202241405-373-284214.4ウレタンキャスターなしディープブルーディープブルー
120,100
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202241495-373-284314.4ウレタンキャスターなしリーフグリーンリーフグリーン
120,100
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202241585-373-284414.4ウレタンキャスターなしフォレストグリーンフォレストグリーン
120,100
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202241675-373-284514.4ウレタンキャスターなしミモザミモザ
120,100
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202241765-373-284614.4ウレタンキャスターなしテラコッタテラコッタ
120,100
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202241855-373-284714.4ウレタンキャスターなしディープレッドディープレッド
120,100
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202243595-373-281014ナイロンキャスターなしブラックブラック
104,100
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202243685-373-281114ナイロンキャスターなしミディアムグレイミディアムグレイ
104,100
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする