曜日別特売

Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ハイバック/ホワイトフレーム/アジャスタブル肘

Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ハイバック/ホワイトフレーム/アジャスタブル肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ハイバック/ホワイトフレーム/アジャスタブル肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ハイバック/ホワイトフレーム/アジャスタブル肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ハイバック/ホワイトフレーム/アジャスタブル肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ハイバック/ホワイトフレーム/アジャスタブル肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ハイバック/ホワイトフレーム/アジャスタブル肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ハイバック/ホワイトフレーム/アジャスタブル肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ハイバック/ホワイトフレーム/アジャスタブル肘 - 内田洋行

【簡単組立】シャープなデザインのメッシュ背部、座り心地に配慮した座面の人気チェア。
開放的で軽快なシルエットにまとめ上げられた、3層構造の座クッションと腰をほどよく包む背メッシュによる心地よいシート。
多様な体格にフィットする調整機構を備え、現代のワークスタイルにあった使い心地を追求しています。

用途【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】材質背:メッシュ、座:クロス肘掛アジャスタブル肘外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×568×1120~1320色(フレーム)ホワイトフレーム座高(mm)600~800グリーン購入法適合再生材使用率(%)27色(脚部)ポリッシュ脚背タイプハイバックバイオマスプラ(BP)マーク認定再生材使用使用バイオマスプラ(BP)マーク登録番号380内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける
全64種類を絞り込む
キャスター
色(座面)
色(背面)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター
ランバーサポート
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202363565-374-487017.4ナイロンキャスターありブラックブラック
170,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202363655-374-487117.4ナイロンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
170,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202363815-374-487217.4ナイロンキャスターありディープブルーディープブルー
170,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202363905-374-487317.4ナイロンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
170,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202363995-374-487417.4ナイロンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
170,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202364085-374-487517.4ナイロンキャスターありミモザミモザ
170,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202364175-374-487617.4ナイロンキャスターありテラコッタテラコッタ
170,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202364265-374-487717.4ナイロンキャスターありディープレッドディープレッド
170,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202366005-374-488017.4ウレタンキャスターありブラックブラック
172,200
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202366095-374-488117.4ウレタンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
172,200
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202366185-374-488217.4ウレタンキャスターありディープブルーディープブルー
172,200
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202366275-374-488317.4ウレタンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
172,200
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202366365-374-488417.4ウレタンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
172,200
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202366455-374-488517.4ウレタンキャスターありミモザミモザ
172,200
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202366615-374-488617.4ウレタンキャスターありテラコッタテラコッタ
172,200
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202366705-374-488717.4ウレタンキャスターありディープレッドディープレッド
172,200
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202368375-374-485017ナイロンキャスターありブラックブラック
156,400
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202368465-374-485117ナイロンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
156,400
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202368555-374-485217ナイロンキャスターありディープブルーディープブルー
156,400
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202368715-374-485317ナイロンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
156,400
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202368805-374-485417ナイロンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
156,400
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202368895-374-485517ナイロンキャスターありミモザミモザ
156,400
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202368985-374-485617ナイロンキャスターありテラコッタテラコッタ
156,400
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202369075-374-485717ナイロンキャスターありディープレッドディープレッド
156,400
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202370815-374-486017ウレタンキャスターありブラックブラック
157,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202370905-374-486117ウレタンキャスターありミディアムグレイミディアムグレイ
157,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202370995-374-486217ウレタンキャスターありディープブルーディープブルー
157,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202371085-374-486317ウレタンキャスターありリーフグリーンリーフグリーン
157,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202371175-374-486417ウレタンキャスターありフォレストグリーンフォレストグリーン
157,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202371265-374-486517ウレタンキャスターありミモザミモザ
157,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202371355-374-486617ウレタンキャスターありテラコッタテラコッタ
157,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202371515-374-486717ウレタンキャスターありディープレッドディープレッド
157,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202373185-374-483017.3ナイロンキャスターなしブラックブラック
164,200
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202373275-374-483117.3ナイロンキャスターなしミディアムグレイミディアムグレイ
164,200
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202373365-374-483217.3ナイロンキャスターなしディープブルーディープブルー
164,200
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202373455-374-483317.3ナイロンキャスターなしリーフグリーンリーフグリーン
164,200
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202373615-374-483417.3ナイロンキャスターなしフォレストグリーンフォレストグリーン
164,200
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202373705-374-483517.3ナイロンキャスターなしミモザミモザ
164,200
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202373795-374-483617.3ナイロンキャスターなしテラコッタテラコッタ
164,200
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202373885-374-483717.3ナイロンキャスターなしディープレッドディープレッド
164,200
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202375555-374-484017.3ウレタンキャスターなしブラックブラック
165,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202375715-374-484117.3ウレタンキャスターなしミディアムグレイミディアムグレイ
165,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202375805-374-484217.3ウレタンキャスターなしディープブルーディープブルー
165,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202375895-374-484317.3ウレタンキャスターなしリーフグリーンリーフグリーン
165,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202375985-374-484417.3ウレタンキャスターなしフォレストグリーンフォレストグリーン
165,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202376075-374-484517.3ウレタンキャスターなしミモザミモザ
165,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202376165-374-484617.3ウレタンキャスターなしテラコッタテラコッタ
165,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202376255-374-484717.3ウレタンキャスターなしディープレッドディープレッド
165,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202377995-374-481016.9ナイロンキャスターなしブラックブラック
149,800
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202378085-374-481116.9ナイロンキャスターなしミディアムグレイミディアムグレイ
149,800
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする