曜日別特売

Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ブラックフレーム/ブラック脚/アジャスタブル肘

Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ブラックフレーム/ブラック脚/アジャスタブル肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ブラックフレーム/ブラック脚/アジャスタブル肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ブラックフレーム/ブラック脚/アジャスタブル肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ブラックフレーム/ブラック脚/アジャスタブル肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ブラックフレーム/ブラック脚/アジャスタブル肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ブラックフレーム/ブラック脚/アジャスタブル肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ブラックフレーム/ブラック脚/アジャスタブル肘 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ミドルバック/ブラックフレーム/ブラック脚/アジャスタブル肘 - 内田洋行

【簡単組立】シャープなデザインのメッシュ背部、座り心地に配慮した座面の人気チェア。
開放的で軽快なシルエットにまとめ上げられた、3層構造の座クッションと腰をほどよく包む背メッシュによる心地よいシート。
多様な体格にフィットする調整機構を備え、現代のワークスタイルにあった使い心地を追求しています。

用途【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】肘掛アジャスタブル肘外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×568×889~979色(フレーム)ブラックフレーム座高(mm)420~510グリーン購入法適合再生材使用率(%)27色(脚部)ブラック脚背タイプミドルバックバイオマスプラ(BP)マーク認定再生材使用使用バイオマスプラ(BP)マーク登録番号380内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける
全64種類を絞り込む
キャスター
色(座面)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(kg)
キャスター
ランバーサポート
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202209995-373-1870【背】メッシュ【座】クロス14.4ナイロンキャスターありブラック
113,300
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202210085-373-1871【背】メッシュ【座】クロス14.4ナイロンキャスターありミディアムグレイ
113,300
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202210175-373-1872【背】メッシュ【座】クロス14.4ナイロンキャスターありディープブルー
113,300
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202210265-373-1873背:メッシュ、座:クロス14.4ナイロンキャスターありリーフグリーン
113,300
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202210355-373-1874背:メッシュ、座:クロス14.4ナイロンキャスターありフォレストグリーン
113,300
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202210515-373-1875【背】メッシュ【座】クロス14.4ナイロンキャスターありミモザ
113,300
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202210605-373-1876【背】メッシュ【座】クロス14.4ナイロンキャスターありテラコッタ
113,300
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202210695-373-1877【背】メッシュ【座】クロス14.4ナイロンキャスターありディープレッド
113,300
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202212365-373-1880【背】メッシュ【座】クロス14.4ウレタンキャスターありブラック
114,900
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202212455-373-1881【背】メッシュ【座】クロス14.4ウレタンキャスターありミディアムグレイ
114,900
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202212615-373-1882【背】メッシュ【座】クロス14.4ウレタンキャスターありディープブルー
114,900
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202212705-373-1883【背】メッシュ【座】クロス14.4ウレタンキャスターありリーフグリーン
114,900
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202212795-373-1884【背】メッシュ【座】クロス14.4ウレタンキャスターありフォレストグリーン
114,900
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202212885-373-1885【背】メッシュ【座】クロス14.4ウレタンキャスターありミモザ
114,900
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202212975-373-1886【背】メッシュ【座】クロス14.4ウレタンキャスターありテラコッタ
114,900
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202213065-373-1887【背】メッシュ【座】クロス14.4ウレタンキャスターありディープレッド
114,900
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202214805-373-1850【背】メッシュ【座】クロス14ナイロンキャスターありブラック
98,900
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202214895-373-1851【背】メッシュ【座】クロス14ナイロンキャスターありミディアムグレイ
98,900
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202214985-373-1852【背】メッシュ【座】クロス14ナイロンキャスターありディープブルー
98,900
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202215075-373-1853【背】メッシュ【座】クロス14ナイロンキャスターありリーフグリーン
98,900
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202215165-373-1854【背】メッシュ【座】クロス14ナイロンキャスターありフォレストグリーン
98,900
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202215255-373-1855【背】メッシュ【座】クロス14ナイロンキャスターありミモザ
98,900
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202215415-373-1856【背】メッシュ【座】クロス14ナイロンキャスターありテラコッタ
98,900
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202215505-373-1857【背】メッシュ【座】クロス14ナイロンキャスターありディープレッド
98,900
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202217175-373-1860背:メッシュ、座:クロス14ウレタンキャスターありブラック
100,500
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202217265-373-1861背:メッシュ、座:クロス14ウレタンキャスターありミディアムグレイ
100,500
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202217355-373-1862背:メッシュ、座:クロス14ウレタンキャスターありディープブルー
100,500
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202217515-373-1863背:メッシュ、座:クロス14ウレタンキャスターありリーフグリーン
100,500
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202217605-373-1864背:メッシュ、座:クロス14ウレタンキャスターありフォレストグリーン
100,500
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202217695-373-1865背:メッシュ、座:クロス14ウレタンキャスターありミモザ
100,500
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202217785-373-1866背:メッシュ、座:クロス14ウレタンキャスターありテラコッタ
100,500
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202217875-373-1867背:メッシュ、座:クロス14ウレタンキャスターありディープレッド
100,500
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202219615-373-1830【背】メッシュ【座】クロス14.3ナイロンキャスターなしブラック
106,700
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202219705-373-1831【背】メッシュ【座】クロス14.3ナイロンキャスターなしミディアムグレイ
106,700
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202219795-373-1832【背】メッシュ【座】クロス14.3ナイロンキャスターなしディープブルー
106,700
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202219885-373-1833【背】メッシュ【座】クロス14.3ナイロンキャスターなしリーフグリーン
106,700
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202219975-373-1834【背】メッシュ【座】クロス14.3ナイロンキャスターなしフォレストグリーン
106,700
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202220065-373-1835【背】メッシュ【座】クロス14.3ナイロンキャスターなしミモザ
106,700
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202220155-373-1836【背】メッシュ【座】クロス14.3ナイロンキャスターなしテラコッタ
106,700
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202220315-373-1837【背】メッシュ【座】クロス14.3ナイロンキャスターなしディープレッド
106,700
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202221985-373-1840【背】メッシュ【座】クロス14.3ウレタンキャスターなしブラック
108,300
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202222075-373-1841【背】メッシュ【座】クロス14.3ウレタンキャスターなしミディアムグレイ
108,300
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202222165-373-1842【背】メッシュ【座】クロス14.3ウレタンキャスターなしディープブルー
108,300
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202222255-373-1843【背】メッシュ【座】クロス14.3ウレタンキャスターなしリーフグリーン
108,300
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202222415-373-1844【背】メッシュ【座】クロス14.3ウレタンキャスターなしフォレストグリーン
108,300
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202222505-373-1845【背】メッシュ【座】クロス14.3ウレタンキャスターなしミモザ
108,300
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202222595-373-1846【背】メッシュ【座】クロス14.3ウレタンキャスターなしテラコッタ
108,300
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202222685-373-1847【背】メッシュ【座】クロス14.3ウレタンキャスターなしディープレッド
108,300
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202224355-373-1810【背】メッシュ【座】クロス13.9ナイロンキャスターなしブラック
92,300
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
202224515-373-1811【背】メッシュ【座】クロス13.9ナイロンキャスターなしミディアムグレイ
92,300
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする